CLX³ nostaa kaapelihyllyasennukset aivan uudelle tasolle tehokkuudellaan.

Ainutlaatuinen ja aikaa säästävä ”click” -pika-asennusjärjestelmä vähentää ja poistaa ruuvien, mutterien ja erilaisten hyllykiinnikkeiden käyttöä.

Mikä tekee CLX³ :sta niin ainutlaatuisen?

  • Se on innovatiivinen järjestelmä, optimoitu liike- ja toimistorakennuksiin (korroosioluokat C1-C2).
  • Se on suunniteltu erittäin tehokkaaksi; lyhentää asennusaikaa, säästää kustannuksia sekä resursseja.
  • Se on kehitetty modulaariseksi ja monikäyttöiseksi. CLX³ -osat sopivat niin KHZSP -tikashyllyjen kuin Defem -lankahyllyjenkin asennuksiin.
  • Se on kevyt ja samalla myös erittäin kestävä.

Joustava: Kannattimien ja ripustuksien asennukset voidaan tehdä lähelle seiniä, kulmia ja muita asennusjärjestelmiä.
Yksipulttinen kiinnityslevy: Ripustus voidaan kiinnittää kattoon nopeasti jopa yhdellä pultilla. Kiinnitä ensin pultti ja sitten vasta kannatin.
Lukitse napsauttamalla: Kuule naksahdus ja voit olla varma, että komponentti on lukittunut kunnolla.

JOPA 5x NOPEAMPI ASENNUSTAPA
Turvallinen lukitustoiminto estää lukituksen avautumisen.

Snro Nimi Mitat A/B/C mm Tuotenumero
14 455 33 Tikashylly KHZSP-300 PG 6m 55/298/6000 734489
14 585 73 CLX³ kattokannake 500 495/145/53 CSU795634
14 585 70 CLX³ sovitin (keskikannakkeelle) 166/31/39 CSU795700
14 585 55 CLX³ keskikannake KHZSP-300 37/78/285 CSU795656
14 585 84 CLX³ seinäkannake 62/49/380 CSU795648

 

T2Black on ohut, notkea ja helposti asennettava saneerauskaapeli

“Tehkää notkea ja ohut saneerauskaapeli, joka on kätevällä kertakäyttökelalla” – tuotekehityspyyntöön on nVent Raychem kehittänyt ratkaisun, jonka nimi on T2Black.

Ebeco roudansulatusmatto

Roudansulatusmattoja käytetään nopeaan ja helppoon roudan sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen monissa käyttökohteissa. Routa pystytään sulattamaan noin 30 cm syvyydeltä riippuen ympäristön lämpötilasta sekä maa-aineksesta.