Multimat-lämmitysmatto tilapäiseen lämmitykseen
Kestävä lämmitysmatto tilapäiseen lämmitykseen mm. portaat, sisäänkäynnit ja työtilat. Tuote on joustava, koska siihen on mahdollista liittää useita mattoja niihin liittyvillä pikaliittimillä. Multimat sulattaa lumen ja jään tehokkaasti ja luo turvallisuutta alueilla, joilla on liukastumisvaara. Liitäntäkaapeli ostetaan erikseen ja tarvittaessa myös jatkojohdot.
Käyttö
- Ulkokäyttöön
- Lämmitys mm. portaat, sisäänkäynnit ja työtilat
Etuja
- Vankka ja kestävä
- Joustava ja mukautuva
- Voidaan kytkeä sarjaan
8176353 |
Multimat, kumilämmitysmatto lämmitykseen mm. työtilat ja sisäänkäynnit |
8176354 |
Multimat, kumilämmitysmatto portaiden lämmitykseen |
8176355 |
Liitäntäkaapeli 2,5 m Multimat 300 W ja 110 W |
8176356 |
Jatkojohto 0,5 m Multimat 300 W ja 110 W |
8176357 |
Jatkojohto 1,0 m Multimat 300 W ja 110 W |
8176358 |
Jatkojohto 3,0 m Multimat 300 W ja 110 W |
Teksti ja kuvat: Ebeco