RXQ Xtra on erinomainen valinta latausasemien syöttökaapeliksi!
Erittäin taipuisa, hienosäikeisellä kuparijohtimella varustettu RXQ Xtra kaapeli soveltuu erinomaisesti latausasemille.
Orbis OptoFiber on Orbis Oy:n omassa tuotannossaan valmistama neljäkuituinen FTTH-valmiskaapeli, jota käytetään nousukaapelina talojakamosta huoneistojakamoon, kun rakennetaan kiinteistön valokuituverkkoa. Kaapeli soveltuu Traficomin sisäverkkomääräyksen (M65) mukaisiin asennuksiin.
Orbis OptoFiber -valmiskaapelia on saatavilla joko molemmat päät päätettynä liittimiin tai vain toinen pää päätettynä liittimiin ja toinen pää katkaistuna. Liittimien päällä on vetosuoja. Lisäksi kaapeli voidaan toimittaa joko kelalla tai ilman kelaa. Sekä kaapeliin että kelaan on saatavissa huoneistokohtaiset tarramerkinnät.
Asennuskohteessa jatkoksin tehtyyn eli hitsattuun kaapeliin verrattuna valmiskaapelin etuja ovat nopea asennus sekä tehdasvalmisteisen tuotteen taattu laatu.
Kaapelin asentaminen ei edellytä pitkälle vietyä valokuituosaamista tai erikoistyökaluja. Kustannussäästö syntyy asennuksessa säästyvästä ajasta, keskimäärin 20–25 min/huoneisto, jonka asentaja voi käyttää muihin töihin. Esimerkiksi 50 huoneiston urakassa asennustyötä voi säästyä jopa 21 tuntia!
Kaikkien Orbis OptoFiber -valmiskaapeleiden toimivuus testataan tehtaalla ennen asiakastoimitusta. Näin varmistetaan tuotteiden korkealaatuisuus.
KAAPELI | |
Kuitumäärä | 4 |
Kuitukategoria | OS2 |
Kuitutyyppi | G.657A1, 9/125 |
Kaapelin halkaisija | 5,3 mm ±0.3 |
Minimitaivutussäde | 5 x halkaisija |
Paino | 26 kg/km |
Vetolujuus, maksimi | 400 N asennettuna, 650 N asennuksessa |
Puristuslujuus, maksimi | 1000 N/100 mm |
Käyttölämpötila | -20ºC … +70ºC |
Vahvike | Aramid-lanka |
Palo-ominaisuudet | Vähän savua päästävä (LSZH), halogeenivapaa, nippupolton kestävä |
CPR-luokka | Dca, s1, d1, a1 |
Väri | Valkoinen (RAL 9003) |
Kuitujen värit kaapelissa | 1. Keltainen, 2. Vihreä, 3. Harmaa, 4. Punainen |
LC APC/LC APC
• Liittimet kaapelin molemmissa päissä
• Huoneistopään kuorintapituus vaipasta ulommaiseen liittimeen: 30 cm
• Paneelipään kuorintapituus vaipasta ulommaiseen liittimeen: 70 cm
• Liittimien etäisyys toisistaan: 5 cm
• Kaapelin molemmat päät ovat identtiset (kuidut ovat identifioitavissa värien avulla toisistaan)
LC APC
• Liittimet vain kaapelin toisessa päässä
• Huoneistopään kuorintapituus vaipasta ulommaiseen liittimeen: 35 cm
• Liittimien etäisyys toisistaan: 5 cm
VETOSUOJA
• Halkaisija: 20 mm
• Suojaputken pituus: huoneistopäässä aina 45 cm, paneeliin tulevassa päässä 80 cm, kun liittimet kaapelin molemmissa päissä
• Suoja on kiinnitetty kahdella nippusiteellä, joiden alla on kylmäkutiste, jotta putki pysyy vedon aikana paikoillaan
Sähkönumero | Orbiksen tuotekoodi | Tuotenimi |
7215958 | 3004302 | FTTH 4F LC APC/LC APC 20m |
7215959 | 3004303 | FTTH 4F LC APC/LC APC 30m |
7215960 | 3004304 | FTTH 4F LC APC/LC APC 40m |
7215961 | 3004305 | FTTH 4F LC APC/LC APC 50m |
7215962 | 3004690 | FTTH 4F LC APC 20m |
7215963 | 3004691 | FTTH 4F LC APC 30m |
7215964 | 3004666 | FTTH 4F LC APC 40m |
7215965 | 3004692 | FTTH 4F LC APC 50m |
Erittäin taipuisa, hienosäikeisellä kuparijohtimella varustettu RXQ Xtra kaapeli soveltuu erinomaisesti latausasemille.
TE Connectivity Raychem päätetuppilot on kehitetty kaapelipäiden suojaamiseksi ulkopuolista kosteutta, likaa ja muita kaapelin ominaisuuksia heikentäviä aineita vastaan.
Rekan asentajaystävällinen LiteRex - asennuskaapelituoteperhe täydentyi uudella värillä!