Turvallisuus ennen kaikkea
Mittalaitteiden ja lisävarusteiden turvallisuus
Käsinevalikoimassa on kolme eri mallia; Force Basic, Force Allround sekä Force Grip. Kaikista käsinemalleista löytyy koot 9 ja 10.
Rannepituiset käsineet ovat saumattomat ja nailonneulotut eli ne ovat joustavat ja erittäin mukavat sekä istuvat hyvin käden muotoon. Kämmenosassa on polyuretaanipinnoite (1,11 mm), mikä suojaa kämmenosaa hankaukselta.
Hyvän tuntoherkkyyden ansiosta käsine sopii erinomaisesti tarkkuutta vaativiin töihin.
Käsineen takaosa on jätetty pinnoittamatta käsineen hengittävyyden parantamiseksi. Käsineessä on hyvä pito niin kuivissa kuin kevyesti öljyisissäkin olosuhteissa. Sopii erinomaisesti esim. teollisuuden kunnossapitotöihin ja muihin yleistöihin.
Rannepituiset käsineet ovat saumattomat ja Nylon Spandex -neulotut eli ne ovat joustavat ja erittäin mukavat sekä muotoon istuvat kädessä.
Kosketusnäyttöominaisuuden ansiosta voit käyttää puhelinta tai tablettia myös hanskat kädessä (HUOM. metallilanka sormiosan sisällä).
Kämmenosassa nitriilivaahtopinnoite (0,95 mm) joka hengittää ja tarjoaa hyvän tuntoherkkyyden kuivissa, kosteissa ja öljyisissä olosuhteissa. Erinomainen kulutuskestävyys. Kämmenen nitriilivaahtopinnoite suojaa kämmentä hankaukselta, käsineen takaosa on jätetty pinnoittamatta käsineen hengittävyyden parantamiseksi. Sopii erinomaisesti esim. teollisuuden kunnossapitotöihin ja muihin yleistöihin.
Rannepituiset käsineet ovat saumattomat ja nailonneulotut eli ne ovat joustavat ja erittäin mukavat sekä muotoon istuvat kädessä. Kämmenosassa rypistyslateksipinnoite (1,5 mm). Kämmenen pinnoite antaa erinomaiset pito-ominaisuudet lähes kaikissa olosuhteissa.
Käsineet soveltuvat töihin missä ensisijainen vaatimus käsineelle on erinomainen otepito.
Käsineen takaosa on jätetty pinnoittamatta käsineen hengittävyyden parantamiseksi. Sopii erinomaisesti esim. teollisuuden kunnossapitotöihin ja muihin yleistöihin.
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: Tradeforce
Siksi tuote- ja työturvallisuus on SLO:lle sydämenasia
RSB 850 PYÖRITYSALUSTA Snro: 64 310 85 Pieneen tilaan menevä kelanpyöritysalusta. Pyöritettävä kela nostetaan tai työnnetään alustassa olevien rullien päälle. Rullien päällä kelaa on helppo pyörittää ja siitä pystytään purkamaan haluttu määrä kaapelia. RSB 850 on hyvä työkalu, kun kela pitää saada maasta irti ja pyörimään. RSB 850 tekniset tiedot: • paino 20 kg • kantavuus 1000 kg • tuotekoodi: 182 SD125 KAAPELIKOIRA Snro: 64 311 56 SD 125 kaapelikoira on tarkoitettu käytettä väksi kaapeleiden putkeen asennuksessa. Sitä voidaan käyttää kaapelin syöttöpäässä työntämässä kaapelia putkeen, vedon välillä välivetolaitteena tai vedon loppupäässä vetä mässä kaapelia. Laite toimii täysin hydraulisesti. Käyttövoima voidaan ottaa traktorista, kuorma-autosta tai vaikkapa kaivinkoneesta. Laitteessa on hydraulinen puristus, jolla kaapeli puristetaan vetävien hihnojen väliin. Hydraulisen puristuk sen voimaa on rajoitettu. Tämä ratkaisu takaa sen, ettei kaapelia vahingossakaan puristeta liikaa, koska liian kova puristus rasittaa laitetta sekä syö vetovoimaa. Kaapelikoiralla voidaan ajaa kaapelia molempiin suuntiin hydraulisesti. Jos veto pysähtyy, niin kaapelia voidaan ajaa hieman taaksepäin ja yrittää uudelleen. Laite on verrattain matala, joten se on helppo asettaa maahan tai kaivantoon – kaapelia ei tarvitse juurikaan nostaa ylös maasta. Laitteen runko on keltapassivoitua terästä ja se on suunniteltu kovaan työkäyttöön. Vetäviä hihnoja on kaksi ja kummallekin hihnalle on oma hydrauliikkamoottorinsa. Ratkaisu takaa sen, että voimaa riittää kummallekin hihnalle tasaisesti. Laitteen käyttö tapahtuu rungossa olevilla venttiileillä, jotka voidaan tarvittaessa myös asentaa hydrauliikkaletkujen päähän. Tällöin käyttäjän ei tarvitse olla koneen välittömässä läheisyydessä vaan laitetta voi käyttää hieman kauempaa. SD 125 tekniset tiedot: • veto/työntövoima noin 700 kg • suurin kaapelin halkaisija: 130 mm • pyörityksen ohjaus: hydraulinen • puristuksen ohjaus: hydraulinen • tuotekoodi: 281 [caption id="attachment_14633" align="alignnone" width="657"] RSB 850 PYÖRITYSALUSTA[/caption] [caption id="attachment_14632" align="alignnone" width="508"] SD125 KAAPELIKOIRA[/caption] ECL 500 NOSTOAPUVÄLINE Snro: 64 311 57 Periaatteeltaan yksinkertainen nostoapuväline, joka on suunniteltu nimenomaan sähkö kaappien nostamiseen ja siirtelyyn. Nostimen raudat kiinnitetään nostettavaan kaappiin, jonka jälkeen nostin on käyttövalmis. Pienen kokonsa ansiosta tämän nostoapuvälineen avulla on helppo käsitellä ahtaassa tilassa olevia sähkökaappeja. ECL 500 tekniset tiedot: • paino 10 kg • kantavuus 500 kg • tuotekoodi: 3384 [embed]https://www.youtube.com/watch?v=Z1o2yyEK1uo[/embed] [caption id="attachment_14634" align="aligncenter" width="250"] ECL 500 NOSTOAPUVÄLINE[/caption]