Legrand suunnittelee ja valmistaa erittäin korkealaatuisia HV/LV-kuivamuuntajia erinomaisella suorituskyvyllä ja luotettavuudella. Tehokkaat Zucchini HV/LV-kuivamuuntajat tarjoavat luotettavimman ratkaisun useisiin sovelluksiin kuten energianjakeluun-, tasasuuntaajaan-, tuulivoimaan ja moneen muuhun aina 36 kV asti.

Zucchini-kuivamuuntajien vakiovalikoima 100–3150 kVA teholuokilla takaa optimaalisen turvallisuuden kaikissa olosuhteissa. Vakioratkaisujen lisäksi Legrand on kehittänyt valikoiman tehokkaita kuivamuuntajia, joilla voidaan saavuttaa korkea energiatehokkuus ja pienempi ympäristöjalanjälki.

LV/HV tai HV/LV muuntajat

  • Tehot: 100 kVA – 3150 kVA
  • Erikoisluokitus: 17MVA asti
  • Eristysluokka: 36 kV asti
  • Lisävarusteet:
    • Koteloituna tai ilman
    • Pyörät
    • Nostosilmukat
    • Lämpötila-anturit
  • Liitännät
  • Tuotantokapasiteetti jopa 3 000 muuntajaa vuodessa

Legrandin kuivamuuntajien hyödyt

  • Turvallisempi
  • Ympäristöystävällinen
  • Pienemmät ylläpitokustannukset
  • Ei jäähdytysnesteitä
  • Kompaktimpi
  • Joustavampi käytössä
  • Jopa 8-vuoden takuu

(verrattuna saman spesifikaation omaaviin öljyjäähdytteisiin muuntajiin)

Cast Resin muuntajat ovat olleet maailmanlaajuisilla markkinoilla yli 58 vuotta!


Teksti ja kuvat: Ensto Building Sysytems