Valitsetko koskaan ruuvimeisselin akkukoneen sijaan? Miksi?
Akkuavusteinen SpeedE® II -sähkömeisseli helpottaa työtäsi, lisää tehokkuutasi ja pienentää kustannuksiasi.
Harvasäikeiselle (luokka 2), monisäikeiselle (luokka 5) ja erittäin hienosäikeiselle (luokan 6) kuparijohtimelle. Laajasti testattu. Sähköiset sekä mekaaniset rasitustestit tehty. hyväksytty IEC-61238:1- UL-, DNV-standardeissa. Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn. Tarkastusreikä.
Luettelonro | Snro | Poikkipinta-ala, mm² |
KRF16-5 | 52 049 18 | 16 |
KRF16-6 | 52 010 30 | 16 |
KRF16-8 | 52 010 31 | 16 |
KRF16-10 | 52 010 32 | 16 |
KRF16-12 | 52 010 33 | 16 |
KRF25-6 | 52 010 35 | 25 |
KRF25-8 | 52 010 36 | 25 |
KRF25-10 | 52 010 37 | 25 |
KRF25-12 | 52 010 38 | 25 |
KRF35-6 | 52 010 40 | 35 |
KRF35-8 | 52 010 41 | 35 |
KRF35-10 | 52 010 42 | 35 |
KRF35-12 | 52 010 43 | 35 |
KRF50-6 | 52 010 44 | 50 |
KRF50-8 | 52 010 45 | 50 |
KRF50-10 | 52 010 46 | 50 |
KRF50-12 | 52 010 47 | 50 |
KRF50-16 | 52 010 48 | 50 |
KRF70-6 | 52 010 49 | 70 |
KRF70-8 | 52 010 50 | 70 |
KRF70-10 | 52 010 51 | 70 |
KRF70-12 | 52 010 52 | 70 |
KRF70-16 | 52 010 53 | 70 |
KRF95-8 | 52 010 54 | 95 |
KRF95-10 | 52 010 55 | 95 |
KRF95-12 | 52 010 56 | 95 |
KRF95-16 | 52 010 57 | 95 |
KRF120-10 | 52 010 60 | 120 |
KRF120-12 | 52 010 61 | 120 |
KRF120-16 | 52 010 62 | 120 |
KRF150-10 | 52 010 64 | 150 |
KRF150-12 | 52 010 65 | 150 |
KRF150-16 | 52 010 66 | 150 |
KRF150-20 | 52 010 67 | 150 |
KRF185-10 | 5201069 | 185 |
KRF185-12 | 5201070 | 185 |
KRF185-16 | 5201071 | 185 |
KRF185-20 | 5201072 | 185 |
KRF240A-10 | 5202720 | 240 |
KRF240A-12 | 5201580 | 240 |
KRF240A-16 | 5201582 | 240 |
KRF300A-12 | 5201586 | 300 |
KRF300A-16 | 5201588 | 300 |
KRF300A-20 | 5201590 | 300 |
KRF400A-12 | 5201092 | 400 |
KRF400A-16 | 5201094 | 400 |
Harvasäikeiselle (luokka 2), monisäikeiselle (luokka 5) ja erittäin hienosäikeiselle (luokan 6) kuparijohtimelle. Helppo asentaa läpiviennin kautta, mahdollistaa esiasentamisen. Liittimen laatta on yhtä leveä tai jopa kapeampi kuin kaula. UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty. Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn. Tarkastusreikä.
Luettelonro | S-nro | Poikkipinta-ala, mm² |
KRFS50-6 | 5203899 | 50 |
KRFS50-8 | 5204800 | 50 |
KRFS50-10 | 5204825 | 50 |
KRFS70-6 | 5204801 | 70 |
KRFS70-8 | 5204802 | 70 |
KRFS70-10 | 5204803 | 70 |
KRFS95-6 | 5204804 | 95 |
KRFS95-8 | 5204805 | 95 |
KRFS95-10 | 5204806 | 95 |
KRFS95-12 | 5204807 | 95 |
KRFS120-6 | 5204808 | 120 |
KRFS120-8 | 5204809 | 120 |
KRFS120-10 | 5204811 | 120 |
KRFS120-12 | 5204812 | 120 |
KRFS150-6 | 5204813 | 150 |
KRFS150-8 | 5204814 | 150 |
KRFS150-10 | 5204815 | 150 |
KRFS150-12 | 5204816 | 150 |
KRFS185-10 | 5204817 | 185 |
KRFS185-12 | 5204818 | 185 |
KRFS240A-10 | 5204819 | 240 |
KRFS240A-12 | 5204820 | 240 |
KRFS240A-16 | 5204821 | 240 |
KRFS300A-10 | 5204822 | 300 |
KRFS300A-12 | 5204823 | 300 |
KRFS300A-16 | 5204824 | 300 |
KRFS400A-12 | 5204826 | 400 |
KRFS400A-16 | 5204827 | 400 |
Ainutlaatuinen ja patentoitu tuotesarja. Aiemmat 41 erikokoista C -liitintä korvattu 100 % vain 8:lla uudella C -liittimellä. Helppoa varaston hallintaa kun yhdellä liittmellä kattaa useamman koon.
Luettelonro | S-nro | Leuka nro | Syöttö sivulta | Syöttö edestä |
C6-10 | 5040518 | 5 | 6/6-16, 10/6-16 | 6-10/6-10, 16/10 |
C16-25 | 5040519 | 6 | 16/16-25, 25/(2*2,5)-25 | 16-25/16-25, 25/(2*2,5)-10 |
C25-50 | 5040119 | 89 | 25-50/25-50, 16-50/35-50 | 16/35-50 |
C50-70 | 5040520 | 13 | 50/50, 70/25-70, 95/25-50 | 50/50, 70/25-70, 95/25-50 |
C70-95 | 5040521 | 13 | 70/70, 95/50-95, 120/25-70 | 70/70, 95/50-70, 120/25-50 |
C95-120 | 5040522 | 15 | 95/95, 120/70-120, 150/25-70, 185/25-50 | 95/95, 120/70-120, 150/25-70, 185/25-50 |
C150-185 | 5040523 | 18 | 150/95-150, 185/70-185, 240/25-185, 300/25-120 | 150/95-150, 185/70-185, 240/25-185, 300/25-120 |
C240-300 | 5040524 | 21 | 300/240, 300/185, 300/150, 240/240 | 300/240, 300/185, 300/150, 240/240 |
Elpressin bi-metalliset vaihtoliittimet soveltuu moneen paikkaan. Ovat markkinoiden laajimmin testattuja vaihtoliittimiä niin sähköisesti kuin mekaanisesti.
Luettelonro | Snro | Kiinteä yksisäikeinen Al-johdin koko mm² | Harvasäikeinen Al-johdin koko mm² |
AKK16-8 | 5203231 | 25 (16) | 16 |
AKK25-8 | 5203236 | 35 | 25 |
AKK25-12 | 5201672 | 35 | 25 |
AKK35-8 | 5203243 | 50 | 35 |
AKK50-8 | 5203245 | 70 | 50 |
AKK50-10 | 5203246 | 70 | 50 |
AKK50-12 | 5203803 | 70 | 50 |
AKK70-8 | 5203804 | 95 | 70 |
AKK70-10 | 5203251 | 95 | 70 |
AKK70-12 | 5203252 | 95 | 70 |
AKK95-8 | 5203805 | 120 | 95 |
AKK95-10 | 5203258 | 120 | 95 |
AKK95-12 | 5203259 | 120 | 95 |
AKK120-10 | 5203262 | 150 | 120 |
AKK120-12 | 5203261 | 150 | 120 |
AKK150-10 | 5203264 | 185 | 150 |
AKK150-12 | 5203266 | 185 | 150 |
AKK185-10 | 5203269 | 240 | 185 |
AKK185-12 | 5203271 | 240 | 185 |
AKK240-10 | 5203274 | 240 | |
AKK240-12 | 5203276 | 240 | |
AKK300B-12 | 5203897 | 300 | |
AKK300B-16 | 5203898 | 300 | |
AKK400B-12 | 5203814 | 400 | |
AKK400B-16 | 5203815 | 400 |
Käytetään alumiinijohtimen liittämiseen alumiinikiskoon. Kaksi puristusta.
Luettelonro | S-nro | Kiinteä yksisäikeinen Al-johdin koko mm² | Harvasäikeinen Al-johdin koko mm² |
AK16-8 | 5202531 | 25 | 16 |
AK25-8 | 5202536 | 35 | 25 |
AK35-8 | 5202543 | 50 | 35 |
AK50-10 | 5202546 | 70 | 50 |
AK50-12 | 5202547 | 70 | 50 |
AK70-10 | 5202551 | 95 | 70 |
AK70-12 | 5202553 | 95 | 70 |
AK95-10 | 5202558 | 120 | 95 |
AK95-12 | 5202559 | 120 | 95 |
AK120-12 | 5202561 | 150 | 120 |
AK150-12 | 5202566 | 185 | 150 |
AK150-16 | 5202567 | 185 | 150 |
AK185-12 | 5202571 | 240 | 185 |
AK185-16 | 5202572 | 240 | 185 |
AK240-12 | 5202576 | 240 | |
AK240-16 | 5202577 | 240 | |
AK300-12S | 5204927 | 300 |
Elpress 1300 -sarja
Uusien patentoitujen ja testattujen liitosjärjestelmien johdosta voit yhdellä akkupuristimella työskennellä erittäin laajasti. Soveltuu Cu-liitoksille 10 – 400 mm²(kuusiopuristus), Al-liitoksille 16 – 400 mm² (tuurna), C-liittimet ja haaroitukset 6 – 185 mm² (soikea).
Luettelonro | S-nro |
PVX1300-ADV | 6406645 |
Elpress 600 – sarja
Testattu ja sertifioitu hydraulinen käsityökalu tyypin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 150 mm², Al-liitosten 16 – 25 mm² (-35 yhtenäinen) ja C-liittimien 6/6 – 50/50 mm² puristukseen. Pikasyöttö edestä lyhentää puristusaikoja. Samat puristusleuat kuin työkaluun V600 ja PVX611. Puristusvoima 60 kN.
Luettelonro | S-nro |
V611 | 6405611 |
Uutuustyökalu Elpress 300 -sarjaan
Työkalu-uutuus V311 hydraulinen puristustyökalu työskentelyalueelle 6 – 70 mm². Pikasyöttö edestä lyhentää puristusaikoja.
Luettelonro | S-nro |
V311 | 6429702 |
Teksti ja kuvat: Elpress
Akkuavusteinen SpeedE® II -sähkömeisseli helpottaa työtäsi, lisää tehokkuutasi ja pienentää kustannuksiasi.
Runpotecin lasikuituisista vetojousista & putkikäärmeistä löytyy vaihtoehto useimpiin tarpeisiin aina 30 metristä 300 metriin. Lasikuitutankojen paksuudet ovat 4,5 - 11 millä ja Runpo 5 ”vetojousi” tarjoaa lähes katkeamattoman ja murtumattoman 3x polymeeripunoksen niin 16 kuin 20 mm asennusputkivetoihinkin.
Porauskohdistin PK2 kohdistaa poraukset tarkasti. Kohdistimessa on kaksi erillistä osaa – lähetin ja vastaanotin.