Ounevan tolppaliittimet haaroitukseen
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kaksi haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja yksi johdinaukko 1,5-6 mm² johtimelle. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään ≥25 mm² johtimia suurissa johdinaukoissa ja 6 mm² johtimia LED-johdinaukoissa.
- Turvallinen UL 94 V-0 –luokan PA66 muoviraaka-aine
- Nimellisjännite 1000 V AC/DC
- Kiristysmomentit ja johdinalueet merkitty liittimen kanteen
- Jopa IP 33 –luokan kosketussuojaus tiivistyspakkauksen* kanssa
- Kaapelien nopea ja helppo asennus kuusiokoloruuveilla
- Valmiiksi tehtaalla liitosrasvatut kytkentätilat
- Tolppaliittimet ovat FI-hyväksyttyjä oikosulkutestattuja A-luokan liittimiä
- Kyseiset liittimet soveltuvat myös kaksoissuojatulle maakaapelille
Sähkönumero | Tuotekoodi | Väri | Johdin (mm²) / Tyyppi* |
19 142 84 | VC02-0072 | Harmaa | Al 2×50 / Cu 2×35 + 1×1,5-6 |
19 143 31 | VC02-0111 | Harmaa | Al 3×50 / Cu 3×35 + 2×1,5-6 |
19 142 85 | VC02-0075 | Sininen | Al 2×50 / Cu 2×35 +1×1,5-6 |
19 143 32 | VC02-0112 | Sininen | Al 3×50 / Cu 3×35 + 2×1,5-6 |
19 142 86 | VC02-0076 | Keltavihreä | Al 2×50 / Cu 2×35 + 1×1,5-6 |
19 143 33 | VC02-0113 | Keltavihreä | Al 3×50 / Cu 3×35 + 2×1,5-6 |
Teksti ja kuvat: Ouneva