Turvallisuus ennen kaikkea
Mittalaitteiden ja lisävarusteiden turvallisuus
LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.
Low Bay -valaisimia on saatavana 1200 ja 1500 mm:n pituisina ja niiden valovirrat ovat 6510-, 11315- ja 16800 lm. Valaisimen värilämpötila on neutraali 4000 K. ON/OFF-mallit ovat 5-napaisesti läpijohdotettu (5×2,5mm) ja DALI-mallit ovat jopa 7-napaisesti läpijohdotettu (7×2,5mm).
Valaisimen päädyt saa helposti auki ilman työkaluja, ja vedonpoisto on nopea ja helppo toteuttaa nippusiteellä kiinteään kiinnityspisteeseen (nippuside ei sis. pakkaukseen). Valaisimista on saatavana erikseen DALI- ja pallonkestävät (BP) Ball Proof -mallit.
LEDVANCE Low Bay -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C … +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP23- ja IK08-luokiteltuja, ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L80/B10 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotenimi | avauskulma | Vastaa | Valovirta |
LB FLEX 6510lm 42W/840 90D | 90° | 2x58W T8 | 6510 |
LB FLEX 6510lm 42W/840 120D | 120° | 2x58W T8 | 6510 |
LB FLEX 11315lm 73W/840 90D | 90° | 2x49W T5 | 11315 |
LB FLEX 11315lm 73W/840 120D | 120° | 2x49W T5 | 11315 |
LB FLEX 16800lm 105W/840 60D | 60° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 16800lm 105W/840 90D | 90° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 16800lm 105W/840 120D | 120° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 6510lm 42W/840 90D DA | 90° | 2x58W T8 | 6510 |
LB FLEX 6510lm 42W 840 120D DA | 120° | 2x58W T8 | 6510 |
LB FLEX 11klm 73W/840 90D DA | 90° | 2x49W T5 | 11315 |
LB FLEX 11klm 73W/840 120D DA | 120° | 2x49W T5 | 11315 |
LB FLEX 17klm 105W/840 60D DA | 60° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 17klm 105W 840 90D DA | 90° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 17klm 105W/840 120D DA | 120° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 17klm 105W/840 90D BP | 90° | 2x80W T5 | 16800 |
LB 17klm 105W/840 90D DALI BP | 90° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX SUSPENSION KIT | – | – | – |
Tutustu esitteeseen tästä »
Teksti ja kuvat: Ledvance
Kestomagneettitekniikan edut ja induktiojärjestelmän yksinkertaisuus ja huollettavuus samassa laitteessa: moottorikäyttöpaketit ovat optimoituja kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät hyvin tunnettu staattoritekniikka, innovatiivinen magneetiton roottorimalli, luokkansa parhaat teollisuusluokan taajuusmuuttajat ja ohjelmiston edistykselliset ominaisuudet. ABB:n ACS880 taajuusmuuttajasta, sekä SynRM moottorista rakentuvan kokonaisuuden energiatehokkuus on taattu. Ohessa kuvassa 1 on esimerkkitulos 11 kW ACS880 + ABB SynRM -paketin hyötysuhdemittauksista. Koko SynRM moottorien tehovalikoiman mittaustulokset löytyvät ABB:n verkkosivuilta. Miksi ABB:n SynRM IEC-mitoitettujen Induktiomoottoreiden korvaaminen mahdollista ilman mekaanisia muutoksia Luokkansa paras käyttövarmuus laakereiden matalamman lämpötilan ansiosta (Jopa 30 astetta matalampi lämpötila käämeissä ja jopa 15 astetta matalampi lämpötila laakereissa.) Kestomagneettimoottorin suorituskyky ilman magneetteja Induktiomoottoreihin verrattava kustannustehokkuus ja huollettavuus Esimääritetyt laitepaketit 315 kilowattiin saakka Vahvistetut energiatehokkuusarvot tarkkoja energiankulutuslaskelmia varten. [caption id="attachment_20883" align="alignnone" width="706"] ABB ACS880 taajuusmuuttaja + ABB SynRM -moottorin kokonaishyötysuhdemittaustulokset.[/caption] Tekniset-tiedot Jännite: 400 V ja 690 V Teho: 5,5 - 315 kW IEC-rungot: IEC132 - IEC315
Monipuolinen LOGO! soveltuu hyvin teollisuuden prosesseihin