Vikavirtakytkimet ja -pistorasiat

Kojerasiaan asennettavat vikavirtasuojakytkimet ja -pistorasiat ovat jälleen saatavilla. Vikavirtasuojat suojaavat kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta kosketettaessa jännitteisiä osia suoraan tai epäsuorasti, ja estävät tulipaloja. Vikavirtasuojat katkaisevat virrat vikatilanteissa ja suojaavat näin myös pistorasiaan liitettyjä sähkölaitteita.

 

Snro Tyyppi Kuvaus
32 661 02 3120EUC-214 Vikavirtapistorasia Jussi 1-os, 30mA, IP21, 30mA,
32 661 03 3150UC-214.1 Vikavirtakytkin Jussi 1-os, 30mA, IP21, 30mA,
32 661 04 3120EUG-44.2 Vikavirtapistorasia Kosti 1-os, 30mA, IP44, Pinta, 30mA,
32 661 05 3120EUG-44 Vikavirtapistorasia Kosti 1-os, 30mA, IP44, Uppo, 30mA,
32 661 00 3120EUC-84 Vikavirtapistorasia Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, VAL
32 661 01 3150UC-84.1 Vikavirtakytkin Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, VAL
32 661 06 3120EUC-81 Vikavirtapistorasia Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, ANT
32 661 07 3150UC-81.1 Vikavirtakytkin Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, ANT
32 661 08 3120EUC-885 Vikavirtapistorasia Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, MUS
32 661 09 3150UC-885.1 Vikavirtakytkin Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, MUS
14 062 92 AUD41 Vikavirtakytkin 30mA,A-type,VAL

ABB logo

Teksti ja kuvat: ABB

T2Black on ohut, notkea ja helposti asennettava saneerauskaapeli

“Tehkää notkea ja ohut saneerauskaapeli, joka on kätevällä kertakäyttökelalla” – tuotekehityspyyntöön on nVent Raychem kehittänyt ratkaisun, jonka nimi on T2Black.

Schneider Electric uudet pinta-asennuskalusteet

Schneider Electric on tuonut markkinoille täysin uudistetun Exxact pinta-asennusmalliston. Modernit, tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet ovat kauan kaivattu uudistus Exxact valikoimaan. Renova henkii klassista retroa ja sopii hyvin vanhaa vaalivaan sisustukseen.

Bachmann MOV:E on epätavallinen, mutta näppärä mobiilivirtalähde

Siinä on pistorasia ja/tai USB- A- ja C- latausliitännät ja se tarjoaa riittävästi virtaa kaikille tavallisille sähkölaitteille, joita jokapäiväisessä opiskelu- tai työelämässä käytetään. Vapauden vieminen uuteen ulottuvuuteen- MOV:E your limits!  Jos et halua tilojen infrastruktuurin tai jatkokaapelien rajoittavan sinua, MOV:E on oikea valinta. XXL-kokoinen virtapankki tarjoaa riittävästi virtaa kaikkien yleisten toimistolaitteiden käyttämiseen ja lataamiseen- kannettavista tietokoneista digitaalisiin fläppitauluihin. ✔️Plug & Play schukopistorasia, USB-A -ja USB- C-pikalataus ✔️Latautuu täyteen tehoon max. 3 tunnissa ✔️Helppokäyttöinen ohjauspaneeli ✔️Kestävä ratkaisu vaihdettavan 230Wh:n litiumioniakun ansiosta ✔️Optimoitu elektronisten laitteiden vaihtovirralle (True Sinus invertterin kautta) ✔️Langattomasti ladattavissa lataustelakan kautta ✔️Automaattinen valmiustila (virransäästötila) ✔️Erittäin korkea, yli 93% energiatehokkuus Vaikuttava tuotesuunnittelu yksinkertaisella, mutta ajattomalla tyylillä, yhdistettynä laadukkaisiin materiaaleihin. MOV:E on saatavana tyylikkäänä mustana tai valkoisena. Räätälöidyt, yksilölliset värimallit myös logolla, saatavilla pyynnöstä. Valinnaiset lisävarusteet, kuten turvalukitusmahdollisuus, täydentävät MOV:E:n toiminnallisuuden.  Erittäin tehokas MOV:E XXL virtapankki on valmistettu Saksassa ja täyttää VDE:n (IEC) sertifioimat, korkeimmat turvallisuusvaatimukset. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro   8706101 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. 1:llä schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706102 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. 4:llä USB-A-latausliittimellä ja 4:llä USB-C-latausliittimellä 8706103 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. Turvalukitusmahdollisuudella. Schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706104  MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. 1:llä schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706105 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. 4:llä USB-A-latausliittimellä ja 4:llä USB-C-latausliittimellä 8706106 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. Turvalukitusmahdollisuudella. Schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706107 MOV:E XXL-varavirtalähteiden lataustelakka [/su_table]