Sähköauton latauspisteen seurantalaitteet vaativat Wi-Fi-yhteyden toimiakseen. Entä jos Wi-Fin kantama ei riitä ulos? Tässä kolme tapaa saada Wi-Fi yhteys sähköauton latauspisteelle.

 

Sähköautoja näkyy maanteillä yhä useammin ja latauspisteiden tarve on siten lisääntynyt. Omaan autotalliin voi järjestää rakkaalle menopelille latauspisteen, jossa se saa uutta virtaa päivän haasteisiin. Oma latausasema tekee latauksesta tehokkaampaa ja turvallisempaa kuin pelkästä tavallisesta pistorasiasta lataaminen. Suomessa kotilatausaseman asennustyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

 

Latauksen seurantamittarilla selvität tärkeitä tietoja

Latauspisteelle on tarpeen hankkia väline, jolla voidaan seurata latauksen tietoja. Yksityishenkilö haluaa usein seurata esimerkiksi latauksen edistymistä ja kestoaikaa tai oman auton sähkönkulutusta kuukausi- ja vuositasolla. Sähkönkulutusraportteja saattaa kaivata vaikkapa verottaja tai työnantaja. Julkisen parkkialueen tai esimerkiksi hotellin asiakkaille on usein tarjolla voimavirtapistoke sähköauton pikalatausta varten. Seurantamittari on tarpeen, kun lataajien halutaan maksavan käyttämänsä sähköenergia kulutuksen mukaan.

Wi-Fi-yhteyttä tarvitaan myös kuormanhallinnan ohjaukseen. Latausaseman tehoa voidaan kuormanhallinnalla säätää muun kiinteistön kulutuksen mukaan.

Sähköauton latauksen seurantaan on erilaisia mittareita. Älykkäät seurantamittarit vaativat Wi-Fi-yhteyden toimiakseen. Asuinrakennuksen sisäreitittimen kantama harvoin ulottuu autotallille asti. Miten siis saada Wi-Fi-yhteys sähköauton latauspisteelle asti? Seuraavassa esittelemme kolme mahdollista tapaa.

3 tapaa laajentaa Wi-Fi-yhteys autotallille

1. Muunna 4G -reitittimen 4G-signaali Wi-FI-yhteydeksi

Wi-Tekin 4G LTE -ulkoreitittimet WI-LTE110-O, WI-LTE115-O ja WI-LTE117-O on suunniteltu parantamaan internet-yhteyttä alueilla, joissa mobiiliverkon kuuluvuus on heikko. Samalla ne muuttavat 4G-signaalin Wi-Fi-yhteydeksi ympäristöönsä. Ulkoreitittimet toimivat kaikkien operaattorien SIM-korteilla.

Reitittimet sopivat erinomaisesti ulkoasennuksiin ja paikkoihin, joissa on heikko 3G/4G-kuuluvuus. Laitteen omat antennit vahvistavat vastaanottoa jopa 5 desibelin verran – jos tarvetta on lisävahvistukselle, omat antennit voidaan korvata mallista riippuen lisäantennilla. Esimerkiksi WI-LTE117-O on suoraan yhteensopiva Finnsat FS1500 MIMO-antennin kanssa.

Wi-Tekin 4G LTE -ulkoreitittimet on suunniteltu takaamaan jatkuva internet-yhteys. Ne sopivat erinomaisesti ulkoasennuksiin ja paikkoihin, joissa laitteelta vaaditaan muuttuvien olosuhteiden kestoa.

2. Laajenna Wi-Fi toistimella olemassa olevaa verkkoa

Wi-Fi-toistin on helppo tapa parantaa ja lisätä Wi-Fi-verkon kantomatkaa sisä- ja ulkotiloissa. Voit laajentaa olemassa olevaa langatonta verkkoympäristöä vaivattomasti ja tehokkaasti autotalliin asti. Esimerkiksi Wi-Tekin tukiasemat WI-AP310, WI-AP315 ja WI-AP510 voidaan konfiguroida toistimiksi.

Wi-Fi-toistin kytketään kiinni verkkovirtaan ja liitetään RJ45-kaapelilla tai langattomasti siihen kodin reitittimeen tai modeemiin, josta internet-yhteys normaalisti saadaan. Näin yhdistettynä toistin laajentaa Wi-Fi-yhteyden halutulle alueelle. Toistin on erinomainen ratkaisu, kun isolle alueelle tarvitaan toimiva Wi-Fi-verkko.

 

3. Wi-Fi linkkiparilla viet yhteyden kauemmas

Linkkiparilla viet helposti nettiyhteyden talosta autotalliin tai ulkorakennukseen. Wi-Tek-linkkiparin avulla siirretään kätevästi verkko sinne missä ei ole valmiita kaapelointeja tai se on muuten vaikeaa toteuttaa. Langaton linkki on erittäin kustannustehokas verrattuna työlääseen maakaapelointiin.

Esimerkiksi Wi-Tekin WI-CPE111-KIT sisältää valmiiksi pariksi ohjelmoidun 2.4GHz langattoman lähettimen ja vastaanottimen. Paketin linkkipari on esiasennettu, eli linkit on vain asennettava paikoilleen ja suunnattava.

Lähetin yhdistetään kaapelilla talon nettiyhteyteen. Tämän jälkeen se on valmiina jakamaan nettiyhteyden vastaanottimelle. Vastaanotettu signaali jaetaan autotalliin langattomasti tai langallisesti liittämällä tarkoitukseen sopiva laite vastaanottimen perään. Esimerkiksi WI-R2-CCTV tekee kerralla molemmat verkot.

 

 

Snro Tuote
74 194 15 Wi-Tek WI-LTE110-O 4G LTE-reititin ulkokäyttöön, 1x LAN, IP65, 24V PoE
74 194 01 Wi-Tek WI-LTE115-O 4G LTE reititin ulkokäyttöön, liitäntä ulkoantennille (RP-SMA), 1x LAN, IP65, 12V out
74 195 08 Wi-Tek WI-LTE117-O 4G LTE-reititin ulkok. 2x5dBi ant, Wi-Fi(2.4 300M), Cloud M,1xPoE out, 1xPoE in, sis. 48V PoE insert
75 506 22 Finnsat FS1500 5G/4G/3G/GSM MIMO antenni, ymp.sät. 698-960/1710-2700MHz/3.4-3.8/4.8-5GHz, 4-6dBi,2x2m kaap SMA-uros
74 194 83 Wi-Tek WI-AP310 WiFi 5- tukiasema ulkok. 802.11n 2.4G 300Mbps, 2xFE, 24V Passive PoE, IP65, AC+Cloud Managed
74 194 84 Wi-Tek WI-AP315 WiFi 5- tukiasema ulkok. 802.11ac 2.4G&5.8G 750M, 2xFE, 802.3at PoE, IP67, AC+Cloud Managed
74 194 85 Wi-Tek WI-AP510 WiFi 5- tukiasema ulkok. 802.11ac Wave2 2.4G&5G 1200Mbps, 802.3at PoE, IP67, AC+Cloud Managed
74 194 65 Wi-Tek WI-CPE111-KIT Langaton WiFi-linkkipari 2.4GHz, 300Mbps, 24V PoE, valmiiksi ohjelmoitu, vapaassa tilassa max 2 km
74 194 91 Wi-Tek WI-R2-CCTV WiFi-reititin 802.11n 2.4G 300Mbps, 4xFE, 1xWAN+3LAN, 3xPoE in/out/pass, Passive PoE, Cloud Managed

 

Teksti:
Noora Lahti / FINNSAT
Kuva:
FINNSAT

Latausasemakeskukset eri tarpeisiin

Autoilun sähköistymisen myötä on tullut tarve löytää sähköautonlatauksen toteuttamiselle nopeita ratkaisuja. Uudet sekä vanhat kiinteistöt ovat haasteen edessä, "miten toteuttaa sähköautojen lataus kustannustehokkaasti?"

Ensto One Home superhelppoon kotilataukseen

Omakotitalojen tyylikäs latausasema on helppo asentaa, hallinnoida ja käyttää

Laadukkaat sähköautojen AC -latauskaapelit Phoenix Contactilta

Sähköisen liikenteen yleistyessä tärkeään asemaan tulee vaihtovirtalataus sekä yksityisellä, että kaupallisella alueella.