HIS -sarjan ohutseinämäiset liimattomat kutistemuoviletkut soveltuvat yleiskäyttöön, merkintään ja eristämiseen.

  • Taipuisa ja itsestään sammuva materiaali.
  • 2:1 kutistussuhde ja sarjan koot kattavat laajan käyttöalueen.
  • Värit: musta ja kelta-vihreä

 

Sisähalkaisija kutistamation / maks. kutistettu Pakkaus Snro musta Snro kelta-vihreä
1,2 / 0,6 10 m 52 377 09  –
1,6 / 0,8 10 m 52 377 10  –
2,4 / 1,2 10 m 52 377 11  –
3,2 / 1,6 10 m 52 377 12 52 377 33
4,8 / 2,4 10 m 52 377 13 52 377 34
6,4 / 3,2 5 m 52 377 14 52 377 35
9,5 / 4,7 5 m 52 377 15 52 377 36
12,7 / 6,4 5 m 52 377 16 52 377 37
19,5 / 9,5 5 m 52 377 17 52 377 38
25,4 / 12,7 5 m 52 377 18 52 377 39

 

TE kaapelikengät

SLO:n valikoimasta löytyy laaja valikoima luotettavia liittimiä TE Connectivityltä.

KKM:n energiatehokkaat muuntajat markkinoille

KKM ja Toshiba toimittavat yhteistyössä pohjoismaihin heinäkuussa 2021 voimaantulleen Ecodirektiivin (Euroopan unionin komission asetus nro. 548/2014) toisen vaiheen jakelumuuntajia. Muuntajien tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt täyttävät tiukat häviökriteerit.

Tuotepäällikkö suosittelee TE:n monikäyttöisiä kaapelikiinnikkeitä: Yksi tuote, lukemattomia mahdollisuuksia!

Oletko koskaan miettinyt kuinka monikäyttöisiä tuotteet voivat olla? Esimerkiksi TE:n Kaapelikiinnikkeet sopivat moneen käyttöön. Nämä kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu tarjoamaan luotettava ja laadukas ratkaisu erilaisiin kaapeleiden kiinnitystarpeisiin, mutta muitakin hyviä käyttötarkoituksia löytyy, olipa kyseessä sitten veneen varusteiden, vapatelineiden kiinnitys tai muut käyttötarkoitukset.