Glamox puhdastilaratkaisut korkean hygieniatason tiloihin
Leikkaussalin ja odotusaulan tai teollisuuden tuotantotilojen ja sitä ympäröivien käytävien puhtauteen ja valaistukseen liittyvissä vaatimuksissa on eroja.
Katko Oy on tunnettu erinomaisesta tuotteiden räätälöintikyvystään.
Tutuista tuotteista kehitetään käden käänteessä vielä paremmin eri asiakastarpeisiin sopivia ratkaisuja. Koteloitujen tuotteiden oikeat kaapeleiden läpiviennit ja liitinratkaisut auttavat asennustyössä.
Kevään 2022 aikana tuotteiden tuotenimet uudistuvat ja saavat lisää merkkejä. Lisämerkit kertovat ratkaisevat tiedot kotelomateriaalista, koosta ja läpivienneistä. EMC ja EX ratkaisut erottuvat aivan kuten ennenkin, samoin kuin korkeampien lämpötilojen FR tuotesarjat.
Esimerkkeinä tässä kaikkien tuntemat koteloidut turvakytkimet KUM 316U ja sen apukoskettimella varustettu EMC-versio.
Snro | Vanha tuotenimi | Uusi tuotenimi |
36 004 56 | KUM 316U | KUM 316 M2 2XM25P |
36 030 82 | KUM 316U 1.V EMC | KUM 316 1V M2EMC 2XM25MEMC M20P |
Tuotenimet siis pitenevät, mutta antavat myös enemmän tietoa. Molemmissa tapauksissa kotelon tunnus ”M2” esiintyy tuotenimessä sekä mukana tulevat holkkitiivisteet. ”2XM25P” tarkoittaa 2 kpl muovisia M25 kokoisia holkkeja ja ”2XM25MEMC M20P” tarkoittaa 2 kpl metallisia M25 kokoista EMC-holkkia sekä yhtä M20 kokoista muovista holkkia apukosketinkaapelia varten.
Edellisessä julkaisussa kerroimme LoadSafe-sarjamme täydentymisestä 200A kuormankytkimistä aina 800A asti. Nämä tuotteet löytyvät KU alkuisilla nimillä. Luonnollisena jatkeena tälle siirrämme vastaavan kokoiset VKE nimillä esiintyneet kytkimet eläkkeelle 1.4.2022 alkaen. Niiden valmistus loppuu ja niitä on saatavilla sen jälkeen vain varaosiksi sellaisiin kohteisiin, missä vaihtaminen KU sarjaan ei onnistu.
Katkon kilpailukyky perustuu tinkimättömään laatuun, tuotteiden suorituskykyyn ja ratkaisujen räätälöintikykyyn. Viime vuosien heiluvassa markkinatilanteessa vakaat toimittajasuhteet ja ammattitaitoinen hankintaorganisaatiomme ovat osoittaneet arvonsa ja olemme toistaiseksi pystyneet säilyttämään hyvin toimituskykymme. Tässä on auttanut myös automatisoitu tuotanto ja osaava henkilöstö. Suomen asiakkaita palvelevat Jukka Pitkänen ja Simo Kettunen sekä tilaustiimimme. Heidät tavoittaa kotisivuiltamme www.katko.fi löytyvillä yhteystiedoilla.
Onko sinulla kysymyksiä tai ongelmia turvakytkimiin liittyen? Kysy siis Katkolta.
Leikkaussalin ja odotusaulan tai teollisuuden tuotantotilojen ja sitä ympäröivien käytävien puhtauteen ja valaistukseen liittyvissä vaatimuksissa on eroja.
Omron tarjoaa kokonaisvaltaisia laadunvalvonta-, tarkistus- ja jäljitettävyysratkaisuja teollisuusautomaation tarpeisiin.