Valkoisten Instal®-johtokanavien sähkönumerot ovat vaihtuneet
Instal®-johtokanavan värisävy on muuttunut puhtaan valkoiseksi. Samalla vaihtuivat valkoisiksi maalattujen tuotteiden sähkönumerot ja tuotenimet. Tuotteet pysyvät muutoin ennallaan.
DEVIpipeheat™ 10 V3 lämpökaapeli voidaan asentaa vesiputken sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu käytettäväksi juomavesiputkien kuin myös tavallisten vesiputkien sulanapitoon.
Kaapeli on saatavana kelalla, määrämittaisena ja asennusvalmiina Readymade -kaapelina (varustettu pistotulpallisella liitoskaapelilla). DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Kaapeli pitää varustaa 30 mA vikavirtasuojalla.
Uuden DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapelin kanssa tulee aina käyttää sitä varten tarkoitettua 3/4”+1” DPH™ 10 V3 paineläpivientiä (8174505). Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon.
Snro | Sulanapitokaapeli |
81 740 77 | DEVIpipeheat 10 V3 2 m 230 V |
81 740 79 | DEVIpipeheat 10 V3 4 m 230 V |
81 740 81 | DEVIpipeheat 10 V3 6 m 230 V |
81 740 83 | DEVIpipeheat 10 V3 8 m 230 V |
81 740 85 | DEVIpipeheat 10 V3 10 m 230 V |
81 740 87 | DEVIpipeheat 10 V3 12 m 230 V |
81 740 89 | DEVIpipeheat 10 V3 14 m 230 V |
81 740 91 | DEVIpipeheat 10 V3 16 m 230 V |
81 745 00 | DEVIpipeheat 10 V3 19 m 230 V |
81 745 01 | DEVIpipeheat 10 V3 22 m 230 V |
81 745 02 | DEVIpipeheat 10 V3 25 m 230 V |
Snro | Asennus-/kytkentätarvike |
81 745 03 | DEVIcrimp (Pipeheat 10 V3) |
81 745 04 | DEVIcrimp (Pipeheat 10 V3) C |
81 745 05 | Paineläpivienti 3/4″ ja 1″ V3 |
Sulanapitokaapeli | |
81 745 22 | DEVIpipeheat 10 V3, 100 m |
81 745 23 | DEVIpipeheat 10 V3, 300 m |
81 745 24 | DEVIpipeheat 10 V3, 900 m |
Instal®-johtokanavan värisävy on muuttunut puhtaan valkoiseksi. Samalla vaihtuivat valkoisiksi maalattujen tuotteiden sähkönumerot ja tuotenimet. Tuotteet pysyvät muutoin ennallaan.
OBO on tuonut markkinoille täysin uudistuneen UDHome2 lattiarasiamalliston joka soveltuu yleisimpiin valu- ja kaksoislattioihin. 54˚ kulmaan asennetut kalusteet mahdollistavat kaikkien yleisimpien pistotulppien ja latureiden mahtumisen suljetun kannen alle ja näin ollen täyttää EN50085-2-2 standardin vaatimukset.
Valokuitukaapeleita on myyty Suomessa ja SLO:lla noin 20 vuotta ja osa tänään myytävistä nimikkeistä on yhtä vanhoja. Tänä aikana kaapeleiden standardit ovat muuttuneet ja STK-liiton tai sähkönumeroiden nimeämissäännöt ovat myös muuttuneet useasti.