Ebecon lämmitysratkaisu räystäskouruihin ja syöksytorviin
Ebeco T-18 itsesäätyvä lämpökaapelikela
Itsesäätyvä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säätää tehonsa sen mukaisesti. Kestomuovisen ulkovaipan ansiosta soveltuu hyvin asennettavaksi metallisiin ja muovisiin räystäskouruihin ja syöksyputkiin.
Helppo asentaa
Voidaan täydentää Ebecon Älykäs Katto -ratkaisun tuotteilla ja tarvikkeilla. T-18-lämpökaapelin itsesäätyvät ominaisuudet helpottavat asennusta. Kaapeli kiinnitetään Smartclipkiinnikkeillä tai liimataan kiinni ränniin.
Ympäristöystävällinen
Huopa- ja asfalttikatoilla on käytettävä T-18 CT:tä. T-18 ja T-18 CT ovat PVC-vapaita ja RoHS-direktiivin mukaisia, mikä tarkoittaa, että ne eivät sisällä ympäristölle vaarallisia aineita. Sisäänrakennetun UV-suojan ansiosta ne kestävät aurinkoa.
Saat lämpökaapelia Soneparin verkkokaupasta metreittäin tai kelalla
Snro | Tuote |
0436701 | EBECO T-18 18W/M |
V000454 | Ebeco T-18, 300 m/kela |
Ebeco Älykäs katto -lisätarvikkeet
Snro | Selite | ||||
8172640 8172641 |
Smartlock kytkentä-/jatkorasialla tehdään T-18/T-18 CT-lämpökaapelin liitännät, haaroitukset ja jatkot nopeasti ja helposti.
|
||||
8176257 8176258 8176259 |
Smartclip varmistaa T-18-lämmityskaapelin kiinnittymisen kattojärjestelmiin pintakerrosta vahingoittamatta. Liimausta ei tarvita, joten työ voidaan tehdä säästä riippumatta. Nopea ja helppo asennus ja tarvittaessa irrotus.
|
||||
2615602 | EB-Therm 800 on koteloitu DIN-asennettava digitaalinen termostaatti, jossa on neljä sisäänrakennettua käyttötilaa: lämmitys, jäähdytys, teollisuus & maks./min. Termostaatti sopii siten kaikkeen asuinympäristöistä, toimistoista ja varastoista teollisten prosessien lämpötilan ohjaukseen ja lumensulatusjärjestelmiin sekä maahan että katoille. Termostaattiin on myös mahdollista liittää kauko-ohjausyksikkö. Mallissa EB-Therm 800 on myös hotelliohjelma, jota voidaan ohjata jälkilämmitysajalla ulkoisella kortinlukijalla termostaatin integroidun aikareletoiminnon avulla. | ||||
2615601 | Kapasitiivinen kosteusanturi kattojärjestelmän energiatehokkaaseen ohjaukseen. Käytetään EB-Therm 800:n yhteydessä maks./min.-tilassa. Mukana kiinnitysnauha ja 15 m liitoskaapeli. |
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: Ebeco