Norwescon vikavirtapistorasia NRCD 12
NRCD 12 on yksiosaisen pistorasian 16A/250V ja A -tyypin 30mA vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen, jolloin pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat myös vikavirtasuojattuja.
NRCD 12 | NRCD 10 PK |
Näin suoja toimii
Vikavirtasuoja laukeaa mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran. NRCD 12 on kotelointiluokaltaan IP44 j a pistorasia on tarkoitettu uppoasennukseen. NRCD 12 pistorasia voidaan asentaa myös pintaan käytettäessä pinta-asennusrasiaa NRCD 10 PK.
Snro | Tuote | Vikavirta | Kotelointiluokka | Mitat l*k*s |
32 421 24 | NRCD 12 | 30mA | IP44 | 81x81x80 |
32 421 25 | NRCD 10 PK | IP44 | 81x81x50 |
Teksti ja kuvat: Norwesco