Tuupakan toimitalon valaistus päivittyi LED-tekniikkaan
Uudeksi valaisinmalliksi valikoitui Enston Alpo LED -toimistovalaisin varustettuna Helvarin ActiveAhead-ohjausjärjestelmällä.
Jopa 160 000 luumenin valovirralla, uudet FLOODLIGHT MAX-valaisimet takaavat optimaalisen valaistuksen suurille alueille ja urheilukentille.
Neljä eri valonjakovaihtoehtoa ja kolme eri tehoa 600 W, 900 W ja 1200 W tarjoavat parhaimman ratkaisun laajaan kirjoon käyttökohteita. Valaisin ja sen virtalähde ovat kaksi eri yksikköä, jonka ansiosta liitäntälaitetta ei ole välttämätöntä asentaa pylvään huipulle ja näin voidaan pienentää valaisinpylvään tuulikuormaa merkittävästi. Lisäksi moniosaisuus helpottaa kuljetusta ja asentamista, kun ei tarvitse käsitellä niin isoja kokonaisuuksia. Valaisimien valomoduuleita voidaan ohjata erikseen päälle tarpeen mukaan helposti ilman DALI-järjestelmää.
‒ Valotehokkuus: jopa 137 lm/W
‒ Värilämpötila: 5700K, CRI >70
‒ Valaisimen väri: valkoinen alumiini (kuten RAL 9006)
‒ 4 avauskulmaa: pyörösymmetrinen 10°, 30°, 60° ja asymmetrinen 50°x110°
‒ Käyttöikä: jopa 100 000 tuntia (L70/B50 @ 25°C)
‒ Takuu: 5 vuotta
‒ Monikäyttöinen ja kestävä kannake
‒ Valomoduuleita voidaan ohjata erikseen päälle ja pois
‒ Huohotustulppa estämään veden kondensoitumista valaisimen sisälle
‒ 10 kV (L/N-PE), 6kV (L/N) ylijännitesuojaus
Sähkönumero | Tekninen nimi | Värilämpötila |
4529715 | FL MAX 600W/757 10D 78000lm | 5700K |
4529716 | FL MAX 600W/757 30D 81000lm | 5700K |
4529717 | FL MAX 600W/757 60D 80500lm | 5700K |
4529718 | FL MAX 600W/757 50x110D 82klm | 5700K |
4529719 | FL MAX 900W/757 10D 117000lm | 5700K |
4529720 | FL MAX 900W/757 30D 121000lm | 5700K |
4529721 | FL MAX 900W/757 60D 120000lm | 5700K |
4529722 | FL MAX 900W/757 50x110D 123klm | 5700K |
4529723 | FL MAX 1200W/757 10D 155000lm | 5700K |
4529724 | FL MAX 1200W/757 30D 162000lm | 5700K |
4529725 | FL MAX 1200W/757 60D 161000lm | 5700K |
4529726 | FL MAX 1200W/757 50×110 164klm | 5700K |
4529727 | FL MAX POWER SUPPLY 600W | – |
4529728 | FL MAX POWER SUPPLY 900W | – |
4529729 | FL MAX POWER SUPPLY 1200W | – |
Uudeksi valaisinmalliksi valikoitui Enston Alpo LED -toimistovalaisin varustettuna Helvarin ActiveAhead-ohjausjärjestelmällä.
Ledlenser valaisimet ovat laadukasta saksalaista suunnittelua. Ledlenserin ilmiömäinen optiikka takaa uskomattoman tasaisen valokeilan ilman häiritseviä varjostumia, ja tehokkaat ledit pitävät huolen siitä, että valovoimaa riittää aina kun sitä tarvitaan.
Hide-a-Liten LEDstrip 230V –LED-nauhaa nyt suoraan määrämittaan (tasametreittäin) katkaistuna kolmesta Soneparin myymälästä! Tuotetta löytyy verkkokaupasta myös metritavarana.