A-tikkaiden keveys ja turvallisuus yhdistettynä työpukkien leveyteen
Tikkaiden 760mm:n levyinen työtaso tarjoaa aiempaa enemmän varaa liikkumiseen sivusuunnassa, eikä tikkaita näin ollen tarvitse olla jatkuvasti siirtelemässä. Tikkaiden siirtelykään ei tosin aiheuta ylimääräistä vaivaa, sillä kepeytensä ansiosta sen liikuttaminen paikasta toiseen on helppoa ja nopeaa.
Rakennusyritysten yhteisen tikasohjeistuksen mukaan yli metrin korkuiset tasotikkaat tulee varustaa polvituella / putoamissuojakaarella. Reteistä löytyykin tasotikkaille tyypillinen kiinteä polvituki. Tikkaiden turvallisuutta edistää myös työskentelytason rei’itetty pinta, joka antaa pitoa. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen.
- Polvituen korkeus 640 mm
- Työtaso rei´itetty, rei’ät syvävedetty 760 x 400 mm
- Täyttää VNa-205/2009 -vaatimukset (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- Täyttää rakennusyritysten tikasohjeen (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- Täyttää EN-131 -standardin
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet
Snro | Tuote |
6442111 | RETEE 4 – 0,94 metrinen |
6442112 | RETEE 5P – 1,26 metrinen |
6442113 | RETEE 6P – 1,50 metrinen |
Teksti ja kuvat: Suomi-Tikas