PRY-CAM on johtava, älykäs sähköjärjestelmien kunnonarviointiratkaisu, joka perustuu Prysmian Groupin patentoituun teknologiaan. Se mahdollistaa sähköjärjestelmän keskeisten parametrien mittaamisen, datan keräämisen ja analysoinnin sekä vian paikannuksen tosiaikaisesti internetin yli ilman sähkönjakelun keskeytystä.
PRY-CAM kerää sähköjärjestelmästä monenlaista tietoa olosuhteista, toimintahäiriöistä ja verkon ylikuumenemisesta. Kaikki tieto on käyttäjän saatavissa reaaliajassa, eikä palvelun käyttö vaadi erityistä asiantuntemusta.
PRY-CAM auttaa ratkaisemaan sähköjärjestelmän käsillä olevat ongelmat sekä ennakoimaan ja ehkäisemään uusien ongelmatilanteiden syntymistä.
PRY-CAM -tuoteperhe
PRY-CAM-tuoteperheeseen kuuluu joukko huippuluokan tuotteita, jotka kattavat sähköjärjestelmien kunnonarvioinnin ja valvonnan keskeiset osa-alueet.
Jokainen PRY-CAM -tuote kattaa neljä ominaisuutta
Mitattavan kohteen määrittely ja oikean mittaustavan valinta
PRY-CAM soveltuu suur- ja keskijännitejärjestelmien mittaamiseen
Kaapelit
Jatkot
Päätteet
Kytkimet
Muuntajat
Sähkölaitteet
Ratkaisu soveltuu kaikille 3 kV:n – 600 kV:n sähkölaitteille.
PRY-CAM -laitteilla kerätty mittausdata voidaan tallettaa turvallisesti pilvipalveluun, jossa sitä voidaan edelleen käsitellä ja hyödyntää oppimiseen sekä jakaa helposti muulle organisaatiolle.
Liittäminen on helppoa, osat yhteen ja se on siinä. Valitettavasti asia ei ole ihan näin yksioikoinen eikä onnistunut liitos ole itsestäänselvyys. Nimittäin, vain muutaman nanometrin tai toleranssien ylitykset saattavat muodostaa mittavat taloudelliset tappiot. Epätäydellisyys on kuitenkin vältettävissä, kunhan huomioi muutaman tärkeän asian. Kirjoituksessa kerron, mitä kannattaa huomioida saavuttaaksesi laadukkaan liitoksen.