Energiatuotannon ja -tehokkuuden ratkaisut UTUlta
Keskeytyksetön virransyöttö on erittäin tärkeää kriittisillä aloilla, kuten sairaaloissa, konesaleissa, myymälöissä ja lennonjohdossa.
EVO40 on voimaliitin, joka toimii kytkimenä ja erottimena sisältäen pyöritettävän ohjaimen (On-Off). Se on saatavilla 2-6-napaisina (+maa) vaihtoehtoina.
Kuorman kytkeminen ja irrottaminen jännitteellisenä on mahdollista tehdä turvallisesti eristämällä minkä tahansa pienjännitevirtapiirin, IEC/EN 60947-1 ja 60947-3 standardien mukaisesti.
Myös kaikkien 3-vaihemoottoreiden jännitteellinen kytkentä onnistuu IEC/EN 60943-3 standardien mukaisesti. Näin ollen EVO40 täyttää kytkimien käyttöluokat AC-21A, AC-22A ja AC-23A.
EVO40 on varustettu itsepuhdistuvilla hopeoiduilla koskettimilla, joissa ainutlaatuinen ja patentoitu ”twist” mekanismi. Uusi teknologinen konsepti mahdollistaa toimimisen kytkimenä ja eristimenä.
Kun kuorma- ja syöttöosat erotetaan toisistaan, niiden suojaus on varmistettu erillisillä turvasuluilla (IP4X) pienentäen sähköiskuvaaraa. Vankkarakenteinen mekanismi mahdollistaa erotuksen erilaisissa vikatilanteissa, kuten ylivirta- tai ylijännitevioissa.
EVO40 on pienikokoinen, ei näkyviä ruuveja, ei rakoja ja riippulukittava. Asennukseen on tarjolla erilaisia koteloita mm. seinälle asennettava erilaisilla kulmilla.
Materiaalien laadun ansiosta EVO40 tarjoaa joustavuutta vaativimmissakin sovelluksissa hygienian, kestävyyden ja luotettavuuden suhteen (IP66/IP67 ja IK09). Valmistukseen on käytetty halogeenivapaita ja UL94 itsestään sammuvia materiaaleja. EVO40 kestää myös kuumia höyryjä ja kaasuja (IEC 60068-2), UV-säteilyä, korroosiota sekä kemikaaleja.
Sähkönumerot 2460167 – 2460202
Teksti ja kuvat: Marechal Electric
Keskeytyksetön virransyöttö on erittäin tärkeää kriittisillä aloilla, kuten sairaaloissa, konesaleissa, myymälöissä ja lennonjohdossa.
Siemens on tuonut tuotteita asennustarvikkeisiin, jotka edustavat perinteisissä tuoteryhmissä seuraavaa ajattelumallia.
SMC:n modulaariset paineilman käsittelylaitteet löytyvät nyt yhtenäisellä profiililla ja erittäin kompakteilla asennusmitoilla. AC-D-sarja kattaa kaiken suodattimista ja paineensäätimistä virtausmittareihin samanaikaisella paineen ja lämpötilan mittauksella.