Ikuinen merkintä mahdollistaa kaapelin kierrätyksen
Nexans on yli 20 vuoden ajan pyrkinyt helpottamaan kaapeliden kierrätystä ja nähnyt sen luonnollisena osana tuotekehitystä.
Viceran CST-hiomalaite on suunniteltu erityisesti keski- ja suurjännitekaapeleiden ristisilloitetun polyeteenieristyksen (XLPE tai PEX) ja puolijohtavan hohtosuojan reunan hiomiseen.
Hiomalaite soveltuu myös muiden materiaalien, kuten metalliputkien hiontaan. Hiomalaitteella saat tehtyä helposti ja nopeasti tasaisen sekä laadukkaan pinnan. Laite on oikein käytettynä täysin turvallinen ja vähentää käsiin, hartioihin sekä niskan alueelle kohdistuvaa kuormitusta.
Hiomalaitteessa on 10 mm kiinnitys porakoneen säätöistukkaan. On suositeltavaa käyttää porakonetta, jonka kierrosnopeus on väliltä 1700-3500 rpm/ min. Alhaisilla kierroksilla on helpompi varmistaa tasainen hiomajälki. Tasaisen laadun varmistamiseksi, pyri pitämään hiomanauha 90 asteen kulmassa hiottavaan pintaan nähden. Näin varmistat myös sen, että hiomanauha pyörii linjassa, eikä nauha pääse ottamaan kiinni laitteen runkoon tai nouse rullalta pois. Hiomalaitteen pölysuojassa on imuriliitäntä. Imuriliitännän sisähalkaisija on 31,3-33,0mm ja ulkohalkaisija on 35,0-35,6mm. Hiomalaitteen mukana tulee tukitanko porakoneelle. Tukea käyttämällä hiomakonetta voi käyttää myös yhdellä kädellä.
Snro | Nimike |
64 136 12 | Hiomatarvike – Vicera CST Hiomalaite |
64 136 13 | Hiomatarvike – Vicera CST P240 20 kpl |
64 136 14 | Hiomatarvike – Vicera CST P320 20 kpl |
64 136 15 | Hiomatarvike – Vicera CST P400 20 kpl |
64 136 16 | Hiomatarvike – Vicera CST P240 100 kpl |
64 136 17 | Hiomatarvike – Vicera CST P320 100 kpl |
64 136 18 | Hiomatarvike – Vicera CST P400 100 kpl |
Nexans on yli 20 vuoden ajan pyrkinyt helpottamaan kaapeliden kierrätystä ja nähnyt sen luonnollisena osana tuotekehitystä.
Kovaan mekaaniseen rasitukseen suunniteltu kaapeli Polyuretaanivaipalla varustettu halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan. Kolmeen osaan jaetun suojamaajohtimen ansiosta ulkohalkaisija on saatu mahdollisimman pieneksi, mistä on hyötyä varsinkin kelauskäytössä. Kaikissa varastoitavissa tyypeissä on myös pilot-johtimet. [su_button url="https://verkkokauppa.slo.fi/?q=polyflex&vseFilter=slo_brandname%3A205#" target="blank" style="flat" background="#dd052b" size="8" icon="icon: hand-o-right"]Tilaa verkkokaupasta »[/su_button]
Erittäin taipuisa, hienosäikeisellä kuparijohtimella varustettu RXQ Xtra kaapeli soveltuu erinomaisesti latausasemille.