Euroopan unioni ottaa ilmastonmuutoksen torjunnan vakavasti ja on asettanut tavoitteeksi rakennusalan CO2-päästöjen vähentämisen vähintään 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Keinoina ovat energiaan liittyvät jälkiasennukset ja tehokas teknologia. Valon välkyntää ja stroboskooppi-ilmiötä koskevien tiukkojen rajojen tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta vuodesta 2021 eteenpäin. Tämä tarkoittaa, että perinteisistä loisteputkista luovutaan vähitellen syyskuusta 2021 alkaen EU:n valonlähteitä koskevan asetuksen (SLR) ja energiamerkintäasetuksen (ELR) mukaisesti.
EU:n vaatimusten mukainen ja tulevaisuudenkestävä: OSRAM SubstiTUBE
LEDVANCEN kattava OSRAM SubstiTUBE -valikoima sisältää ihanteellisen LED-vaihtoehdon kaikkiin sovelluksiin, ja tuotteet täyttävät EU:n SLR- ja ELR-asetusten tiukat vaatimukset.
Valokauden uutuutena uusi 450 mm:n pituinen sarjakytkennässä toimiva LED-valoputki, joka korvaa perinteisen 15 W:n T8 loistelampun. Uuden sukupolven PRO ULTRA OUTPUT valoputket tuottavat entistäkin enemmän valoa, jopa 4100 lm. Valotehokkuus 175 lm/W, sirpalesuojaus, välkkymättömyys ja 75 000 tunnin käyttöikä vakuuttavat vaativammankin asiakkaan.
Nopea takaisinmaksu
Perinteisiin loisteputkiin verrattuna SubstiTUBE LED -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 75 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä.
Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi
Älyratkaisut kodeissa yleistyvät koko ajan ja yhä useampi valitsee koteihinsa älyratkaisuja, joiden asennukseen palkataan asiantuntija. LEDVANCEn uudella älyvalaistusvalikoimalla ammattilaisten on helppoa tarjota ja toteuttaa älyvalaistusratkaisuja erilaisiin kohteisiin.