Nestor Cables on uudistanut asennus- ja kytkentätarvikkeiden NesCon-tuotevalikoimaa: valikoimaan on tullut paljon uutuuksia, jotka ovat entistä asentajaystävällisempiä ja joita on kehitetty asiakaspalautteen pohjalta.

Uutuuksia on tullut esimerkiksi jatkoskoteloiden, päätekoteloiden ja -paneelien sekä kaappiratkaisujen valikoimaan.

 

Nestor St Closure -jatkoskotelot

  • Nestor St Closure -jatkoskoteloissa on aiemmista NesCon-jatkoskoteloista tuttuja ominaisuudet, mutta ne ovat entistä asentajaystävällisempiä.
  • Uusien jatkoskoteloiden asentamisessa ei tarvitse käyttää kuumakutisteita, vaan kaapeliläpiviennit voidaan tiivistää mekaanisilla Nestor Mech Seal -tiivisteillä. Tämän ansiosta tulitöitä ei tarvita ja työvaiheita on vähemmän, joten asennustyö sujuu aikaisempaa turvallisemmin ja nopeammin.

Nestor OptoBox 24

  • Nestor OptoBox 24 on monikäyttöinen päätekotelo seinäasennukseen 24 kuidun päättämiseen.
  • Soveltuu sisä- ja ulkokaapeleiden sekä mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen.
  • Saatavilla sekä peruskokoonpanona että esikalustettuna häntäkuitu- ja häntäkaapelipakettina.

Nestor Termination Box 48

  • Nestor Termination Box 48 on päätekotelo sisäasennuksiin erityyppisten valokuitukaapeleiden päättämiseksi ja liittämiseksi.
  • Soveltuu seinä- ja hyllyasennukseen.
  • Kapasiteetti on 48 kuitua.

Kaappiyhdistelmä K0 + NC-320 Optimus

  • Kaappiyhdistelmä K0 + NC-320 Optimus on tarkoitettu erityisesti FTTH-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa.
  • Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä sisältää 850 mm korkean K0-jakokaapin sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapin.

Kytkentäkaappi NC-2000

  • Uusi kytkentäkaappi NC-2000 koostuu erillisistä moduuleista, joista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaan.
  • Samaan kaappiin voidaan sijoittaa sekä kuitupäätteet että aktiivilaitteet.
  • Kaapin lisävarusteet mahdollistavat suurien kuitumäärien käsittelyn.

Nestor Panel ja Nestor Panel Plus

  • Valmispaneelit Nestor Panel ja Nestor Panel Plus sopivat 19 tuuman kaappeihin ja hyllyihin.
  • Kapasiteetti on 24 – 96 kuitua tai kuituliitosta mallista riippuen.
  • Nestor Panel on edullinen valinta, kun halutaan yksinkertainen peruspaneeli.
  • Nestor Panel Plus sisältää monia lisäominaisuuksia, kuten hyvät säätömahdollisuudet, irrotettavat törmäyssuojan ja adapterilevyn.
  • Paneelit voidaan toimittaa peruskokoonpanona tai valmiiksi koottuna häntäkuitu- tai häntäkaapelipakettina.

 

Snro Tuote Nestor-koodi
7284609 Jatkospkt. Nestor St Closure XS 12F Mech LV2501
7284607 Jatkospkt. Nestor St Closure S 24F Mech LV2438
7284608 Jatkospkt. Nestor St Closure S 48F Mech LV2439
7284606 Jatkospkt. Nestor St Closure M 96F Mech LV2500
7284597 Jatkospkt. Nestor St Closure L 96F Mech LV2441
7284598 Jatkospkt. Nestor St Closure L 192F Mech LV2442
7284599 Jatkospkt. Nestor St Closure L 288F Mech LV2443
7284600 Jatkospkt. Nestor St Closure L 384F Mech LV2502
7284605 Jatkospkt. Nestor St Closure L 432F Mech LV2503
7284601 Nestor Mech Seal 6 x 10mm LV2543
7284836 Nestor Mech Seal 6 x 7mm LV2725
7284602 Nestor Mech Seal 4 x 15mm LV2544
7284603 Nestor Mech Seal 2 x 18mm LV2545
7284604 Nestor Mech Seal 2 x 23mm LV2546
7284613 Ulkopääte Nestor OptoBox 24 LV2504
7284646 Nestor Termination Box 48 LV2011
7284652 Kaappiyhdistelmä K0+NC-320 Optimus, 850mm LV2556
7284648 NC-2000 Kytkentäteline 800x600x2000mm LV2586
7284653 NC-2000 Kytkentäteline 800x600x2200mm LV2575
7284614 Nestor Panel 24 SC-S LV2495
7284616 Nestor Panel 48 SC-D LV2494
7284615 Nestor Panel 48 LC-D LV2493
7284617 Nestor Panel 96 LC-Q LV2496
7284618 Nestor Panel Plus 24 SC-S LV2595
7284620 Nestor Panel Plus 48 SC-D LV2596
7284619 Nestor Panel Plus 48 LC-D LV2597
7284621 Nestor Panel Plus 96 LC-Q LV2598

Nestor cables

Vaikuttaako CPR kaapelin ostoon ja asentamiseen?

CPR- eli paloluokkamerkinnät muuttuvat kaapeleissa pakollisiksi 1.7.2017 alkaen, mutta aluksi muutokset näkyvät vain kaapelikelan merkinnöissä.

Nestor St Closure

Nestorin uudet jatkoskotelot mekaanisilla tiivisteillä Nestor Cablesin NesCon®-tuoteperhe sisältää kaikki valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeet sekä kattavan valikoiman erilaisia lisätarvikkeita ja työkaluja. Tuotteiden yhteensopivuus on taattu kaikkien Nestor Cablesin valmistamien valokaapeleiden kanssa.

Tele-Tukun Dca -luokan kaiutinkaapelit nyt SLO:n valikoimissa

Kaikkien rakennukseen kiinteästi asennettavien kaapeleiden on oltava Suomessa paloluokaltaan vähintään Eca tasoa.