SIEMENS Ethernet- kytkimet
Kustannustehokas ratkaisu teollisuuden kenttäasennuksiin
Roiske IP65 valaisinmallit soveltuvat hyvin vanhojen loisteputkivalaisimien tilalle matalampiin halleihin ja varastoihin. Tiloihin, joissa ei vaadita korkeaa IP-luokitusta soveltuu erinomaisesti Loiste IP44 valaisinmallisto.
Roiske mallistoista löytyy kahta eri pituutta 1200 mm ja 1500 mm. Loiste mallistosta on tarjolla kolme pituutta 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm. Roiske-mallisto on läpijohdotettu 3×2.5 mm2 ja Loiste 5×2.5 mm2 sisäisellä johdotuksella.
Tuotteiden elinikä on 50 000 h L70 ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.
Käytäville, saniteettitiloihin, pieniin varastoihin ja vastaaviin tiloihin soveltuu erityisen hyvin Kajo malliston matalarakenteinen plafondi.
Kajon keskeisimmät ominaisuudet ovat
Tässä mallistossa on myös sensorivalaisin, jolla voidaan toteuttaa valaistuksen ohjaus näppärästi toimimaan tarpeen mukaan automaattisesti.
Kajon värilämpötilan saa vaihdettua asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä sopivaksi 2700K-3000K-4000K. Sensorivalaisimen erilaiset asetukset saa myös säädettyä kätevästi ennen asennusta DIP kytkimillä.
Kysy lisää myyjältäsi näistä sekä muista Soneparin tarjoamista teollisuuteen sopivista tuotteista!
Lataa tästä Lit by Cardi valaisinesite
Teksti: Niko Kyösti / Sonepar Suomi Oy
Onnistunut saneeraus toteutettiin SLO:n kattavan kumppaniverkoston avulla
XT316 iskusylinteri on paineilmatoiminen vasara, jota käytetään siilojen ja kourujen holvaantumisen ja tukosten poistamiseen.