Sähköautojen latausasemat pienkiinteistöihin UTUlta
UTUn latausasemat Elvi ja HomeBox ovat kestäviä, suorituskykyisiä ja helppokäyttöisiä AC-latausasemia, jotka ratkaisevat pienempien kiinteistöjen, kuten omakotitalojen, mökkien ja pienten liikerakennusten ajoneuvojen lataustarpeet.
ELVI – laadukas latausasema älykkääseen lataukseen
Vähän huoltoa tarvitseva ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva Elvi tarjoaa vaivatonta lataamista. Latausasemasarja soveltuu erinomaisesti niin uudis- kuin saneerauskohteisiin dynaamisen kuormanhallinnan ja huipputehon rajoitustoiminnallisuuksien ansiosta. Sään, pakkasen ja helteen kestävä rakenne ja teknologia luovat latausasemalle pitkän käyttöiän ja takaavat sen toimintavarmuuden Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa.
Elvin asennus ja ylläpito on nopeaa ja helppoa, sillä siihen kuuluu vain kolme komponenttia: seinätelakka, asema ja kaapeli (kiinteän kaapelin versiolle). Elvin käyttöönotto onnistuu EVBox Connect -mobiilisovelluksen ja Bluetooth-yhteyden avulla. Latausasemassa on aina vähintään Wi-Fi tai valinnainen 4G-yhteys hallintaa ja ohjelmistopäivityksiä varten. Yhteys OCPP 1.6 -rajapinnan kautta mahdollistaa mm. kauko-ohjauksen, reaaliaikaisen latausistuntojen seurannan sekä latauksen hallinnan.
Elvi lyhyesti:
- Jopa 22 kW latausteho
- Pistorasia- ja kaapeliversiot
- Korkea luokitus IP55 ja IK10
- Sisäänrakennettu DC-vikavirtasuoja
- Aina Wi-Fi tai valinnainen 4G LTE-yhteys
- Helppo asentaa, huoltaa ja käyttää
- Käyttäjätunnistus, kulutustieto ja hallinta erillisen latauksenhallintaohjelmiston kautta
- Monipuoliset kuormanhallintaominaisuudet
- HUB-SAT latausasemaryhmät
- Valinnainen MID-energiamittari
Home Box – kestävä latausratkaisu helppoon lataukseen
Kustannustehokas Home Box -latausasema tarjoaa perusratkaisun sähköautojen ja sähköhybridiautojen lataukseen esimerkiksi kotiympäristöissä tai työpaikoilla. Kyseisestä asemasta on tarjolla kaksi eri versiota: latauspistorasialla tai kiinteällä kaapelilla. Latauspistorasiallinen versio soveltuu muun muassa julkisiin kohteisiin, kun taas kiinteän kaapelin versiot ovat suosittuja kotiympäristöissä. Kestävän rakenteensa ansiosta Home Box -asemat ovat pitkäikäisiä ja niiden toimintavarmuus on huippuluokkaa myös vaihtelevissakin sääolosuhteissa.
Home Box -latausasemien asennus onnistuu helposti, sillä ne voidaan kiinnittää suoraan olemassa olevaan seinäpintaan tai erilliselle kannakkeelle piha-alueelle. Asemien latausvirran suuruutta voidaan säätää kätevästi suoraan laitteen etupinnan valintapainikkeista. Jos halutaan valvoa energiankulutusta paikallisesti, asemia on saatavilla myös energiamittareilla varustettuna. Lisäksi älykkäissä malleissa lataukselle voidaan asettaa virran minimi- tai maksimiarvot.
Home Box lyhyesti:
- 16 A ja 32 A versiot
- Pistorasia- ja kaapeliversiot
- Korkea luokitus IP54
- Sisäänrakennettu DC-vikavirtasuoja
- Helppo asentaa, huoltaa ja käyttää
- Valinnainen energianmittaustoiminto
- Valinnainen dynaaminen kuormanhallinta
Elvit ja Home Boxit SLOlta!
Elvi latausasemat ja oheistuotteet sähkönumeroväliltä: 3433800–3433818.
HomeBox latausasemat ja oheistuotteet sähkönumeroväliltä: 3419110-3419150