Theben kojerasiakellot
Malleja on kaksi: uppoasennettavat 1-kanavaiset TR 030 TOP3 (stk 2606635) viikkokello ja SELEKTA 070 TOP3 (stk 2606636) astronominen kello.
Fiksu, erityisesti ankariin pohjoismaisiin sääolosuhteisiin suunniteltu ratkaisu, joka pitää kotisi ilman puhtaana, miellyttävänä ja viihtyisänä.
Poistuva tuote | 8108677 | Panasonic CS-HZ25WKE sisäyksikkö | UUSI korvaava malli | 8108755 | Panasonic CS-HZ25XKE sisäyksikkö |
Poistuva tuote | 8108678 | Panasonic CU-HZ25WKE ulkoyksikkö | UUSI korvaava malli | 8108756 | Panasonic CU-HZ25XKE ulkoyksikkö |
Poistuva tuote | 8108679 | Panasonic CS-HZ35WKE sisäyksikkö | UUSI korvaava malli | 8108757 | Panasonic CS-HZ35XKE sisäyksikkö |
Poistuva tuote | 8108680 | Panasonic CU-HZ35WKE ulkoyksikkö | UUSI korvaava malli | 8108758 | Panasonic CU-HZ35XKE ulkoyksikkö |
Puhdistaa ilmaa, jotta sisäympäristö on puhtaampi ja miellyttävämpi koko päivän. Ehkäisee siitepölyn kertymistä ja poistaa hajuja. nanoe™ X -teknologian tehokkuus on testattu kolmannen osapuolen laboratorioissa Ranskassa, Saksassa, Tanskassa, Malesiassa ja Japanissa.
Ominaisuuksia:
Tekniset tiedot:
Enimmäiskapasiteetti | 7,40 kW | 7,83 kW | ||
Sisäyksikkö | CS-HZ25XKE | CS-HZ35XKE | ||
Ulkoyksikkö | CU-HZ25XKE | CU-HZ35XKE | ||
Lämmityskapasiteetti | Nimellinen (min.–maks.) | kW | 3,20 (0,85–7,50) | 4,20 (0,85–7,90) |
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa 1) | kW | 5,00 | 5,12 | |
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa 1) | kW | 4,78 | 5,00 | |
Lämmityskapasiteetti -20 °C:ssa 1) | kW | 4,20 | 4,30 | |
Lämmityskapasiteetti -25 °C:ssa 1) | kW | 3,60 | 3,70 | |
SCOP 2) | 5,30 A+++ | 5,30 A+++ | ||
Tuloteho, lämmitys | Nimellinen (min.–maks.) | kW | 0,57 (0,17–2,16) | 0,84 (0,17–2,25) |
Vuotuinen energiankulutus 3) | kWh/a | 792 | 1057 | |
Jäähdytyskapasiteetti | Nimellinen (min.–maks.) | kW | 2,50 (0,85–3,00) | 3,50 (0,85–4,00) |
SEER 2) | 8,70 A+++ | 8,50 A+++ | ||
Tuloteho, jäähdytys | Nimellinen (min.–maks.) | kW | 0,46 (0,17–0,67) | 0,80 (0,17–0,99) |
Vuotuinen energiankulutus3) | kWh/a | 101 | 144 |
Luonnollista tasapainoa sisätiloihin
Teksti ja kuvat: Panasonic
Malleja on kaksi: uppoasennettavat 1-kanavaiset TR 030 TOP3 (stk 2606635) viikkokello ja SELEKTA 070 TOP3 (stk 2606636) astronominen kello.
DUE on ihanteellinen kaksiosainen pistorasiayksikkö monipuolisin asennusmahdollisuuksin työtasoihin, levyseiniin, kalusteisiin ja jopa laatikostojen päälle. Elegantti muotoilu, sekä vähäinen n. 45mm asennussyvyys, mahdollistavat tilaa säästävän asennuksen esimerkiksi keittiö-, toimisto-, sekä koulukohteissa.
Automyymälän ja huoltohallin valaisinsaneeraus päätettiin aloittaa, koska ikääntyneen valaistuksen voimakkuus ei ollut automyyntiin riittävä. Projektin urakoi OAT Oy, mukana toteutuksessa olivat Greon Oy ja Sonepar Oulu.