Viime vuosina sulakkeita on pidetty vanhanaikaisina tuotteina eli menneen talven lumina. Niissä ei ole mitään hienoa, ainoastaan kvartsihiekkaa ja kuparilevyä. Tämän päivän digitaalisuus puuttuu ja silloin tuote ei ketään kiinnosta. Mutta toisaalta ne ovat luotettavia tuotteita sähköisten käyttöjen suojaamiseen ja selektiivisyyskin on helposti hoidettu. Mutta nyt tähän asiaan tullut muutos, Siemens on ensimmäisenä tuonut markkinoille kommunikoivat kahvasulakkeet.

Kommunikoivat kahvasulakkeet Siemensiltä

Tämän helpommaksi valvonta ei voi tulla. Sulake itsessään muodostuu kahdesta osasta: Sulakeosa ja elektroniikkaosa. Mm. seuraavia arvoja voi valvoa: Lämpötila, virta käyttötunti jne.  Muistakaa tärkeä asia: Olkaa edelläkävijöitä ja huomioikaa tämä tulevaisuuden tuote. Sarjassa on neljä erilaista tuotetta, alla erittely.

Tuote 1: Powercenter 1000 Kommunikoivat kahvasulakkeet

Tämä tuote on koko järjestelmän ydin. Laite kerää kaiken sen tiedon minkä sulakkeet tuottavat. Powercenter 1000 pystyy valvomaan 24 sulaketta. Se kerää tiedon langattomasti eli Bluetoothin avulla. Powercenter 1000:sta voidaan tieto siirtää eteenpäin seuraaviin laitteisiin ja toimintoihin: Powercenter 3000 yksikköön ja sitä kautta eri järjestelmiin (powermind, powermanager jne.), Modbus TCP-väylään tai uuteen Sentron Powerconfig mobile appiin. Viimeksi mainittu voidaan ladata netistä.

Snro: 28 057 01

Tuote 2: Sulake

Sulakkeen kokoluokka on 2, virrat 100–315 A, jännite 400 VAC. Koska sulakkeiden koko on standardin mukainen, niin ne voidaan asentaa vakioalustoihin, kuten: Sulakepohjat, kytkinvarokkeet, varokekytkimet jne. Sulake itsessään muodostuu kahdesta osasta: Sulake ja elektroniikkaosa.

Tuote 3: Sulake (varaosa)

Varsinaiseen sulakkeeseen saa sulakeosan varaosana. Tekniset tiedot: Koko 2, virrat 100–315 A, jännite 400 VAC.

Tuote 4: Kommunikointiosa (varaosa)

Myös kommunikointiosan saa varaosana.

Sähkönumero Tuote
3109000 Kahvasulake
3109001 Kahvasulake
3109003 Kahvasulake
3109005 Kahvasulake
3109007 Kahvasulake
3109008 Kahvasulake
3109009 Kahvasulake
3109011 Kahvasulake
3109012 Kahvasulake
3109013 Kahvasulake
3109014 Kahvasulake
3109015 Kahvasulake
3109017 Kahvasulake
3109018 Kahvasulake

Teksti ja kuvat: Siemens

 

Metalliset asennusputket OBOlta

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja jatko- sekä kaarimuhveja kierteillä tai ilman kierteitä.

ACH580 taajuusmuuttaja, vaivatonta energiatehokkuutta kiinteistöjen ilmanvaihtoon

Kiinteistöautomaation tarpeisiin suunniteltu ACH580 taajuusmuuttaja on omaa luokkaansa

WIHAN 34-osainen JT-työkalusalkku opiskelijalle ja ammattilaiselle

Wihan 34-osainen salkku sisältää perussetin pihtejä ja meisseleitä jännitetyöhön sekä muita tarvittavia työkaluja asennustöihin.