ToLEDo Performer LED-lamppu korvaamaan elohopealamppuja
Sylvanian ToLEDo Performer on laaja tuoteperhe korvaamaan elohopealamppuja.
Saatavissa uppo-, pinta- ja ripustusasennukseen. Standardin EN 12464-1:2011 täyttävät UGR19 häikäisyarvolla olevat mallit sopivat erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaistukseen. Saatavissa myös älykkäällä valonohjausjärjestelmällä SylSmart Connected ja Casambi.
Tilaa verkkokaupasta
Sylvanian ToLEDo Performer on laaja tuoteperhe korvaamaan elohopealamppuja.
Show on uusi kohdevalaisin, joka muuntuu moneen tarpeeseen ravintoloissa, toimistoissa ja kotona. Kahteen asentoon säädettävä valokeila ja Triac-himmennys tekevät Showsta mielenkiintoisen ja muuntojoustavan kohdevalaisimen. Runko: pulverimaalattua alumiinia Värit: valkoinen ja musta Teho: 13W Optiikka: Dual Beam – valittavissa 24° tai 36° Valovirta: 950 lm ja 1000 lm 2800K ja 4000K, Ra>80 MacAdams 3-SDCM Led-moduulin elinikä 25 000h L80 Asennus: 3-vaiheiseen virtakiskoon Triac-himmennettävä nousevan ja laskevan reunan säätimellä Ensto Intro kiertonuppisäädin, snro 2621180 [su_table responsive="yes"] Snro Tyyppi Tuotenimi Kanta Väri Kg Optiikka Teho Valovirta 42 170 45 SH950DWH SHOW 950LM 13W 828 D DB WH LED Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 950 lm 42 170 42 SH950DBL SHOW 950LM 13W 828 D DB BL LED Musta 0,5 24° / 36° 13W 950 lm 42 170 39 SH1000DWH SHOW 1000LM 13W 840 D DB WH LED Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 1000 lm 42 170 36 SH1000DBL SHOW 1000LM 13W 840 D DB BL LED Musta 0,5 24° / 36° 13W 1000 lm [/su_table]
Oletko harkinnut valaistuksen lisäämistä kotisi, kesämökkisi tai toimitilan piha-alueille?