Klipshin Powergate toimii siltana digitaalisen ja perinteisen musiikkimaailman välillä
Puuttuuko tietokoneestasi kaiuttimet? Haluatko saada levysoittimesi musiikin kuulumaan toisessa huoneessa? Ratkaisu on Powergate!
Sileä peitekansi soveltuu käytettäväksi jakorasioissa, joiden kiinnitysreikäväli on 70 – 78 mm. Mukana seuraa kiinnitysruuvien peittämiseen tarkoitetut suojatulpat, sekä kiinnitysruuvit.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Snro | Tyyppi | Kuvaus | Pakkauskoot |
11 523 02 | AK1.1M | Peitekansi jakorasialle ruuvikiinnitteinen sileä musta | 10/100 |
11 525 21 | AK1.1 | Peitekansi jakorasialle ruuvikiinnitteinen sileä valkoinen | 10/100 |
Puuttuuko tietokoneestasi kaiuttimet? Haluatko saada levysoittimesi musiikin kuulumaan toisessa huoneessa? Ratkaisu on Powergate!
Tummansävyinen rakentaminen on yleistynyt uusissa nykyaikaisissa rakennuksissa. Tämän vuoksi asiakkaat kaipaavat myös sähkökeskuksilta ympäristöön sopivaa ulkoasua. UTUn harmaiden ulkomittauskeskuksien valikoimaan onkin nyt tullut uusia malleja, joiden värisävy on RAL 7024 (grafiitinharmaa). Collie-paritalokeskukset RAL 7024 -sävyisenä Aiemmin UTUn valikoimaan tulleiden harmaiden beagle ja collie -mallien lisäksi asiakastarpeina tuli esiin, että myös harmaalle paritalokeskukselle olisi käyttöä nykyaikaisessa rakentamisessa. Tuotekehityksessä lähdimme tätä tarvetta toteuttamaan ja nyt olemme saaneet tuotteet valikoimaan. Paritalokeskuksista malleiksi valittiin suosituimmat tuotteet nimellisvirraltaan 50A tai 80A, jotka on varustettu huoneistokohtaisilla pistorasialähdöillä. Nämä mallit soveltuvat seinäasennukseen tai jalustalla vapaasti maahan seisovaksi. Mikäli keskusta ei kuitenkaan upoteta jalustan kanssa maahan, jalustan etuosan aukko voidaan peittää suojalevyllä. UTUn keskukset ovat kotimaista laadukasta käsityötä Satakunnasta, UTUn tuotannosta. Tunnustuksena suomalaisesta työstä ja tuotteesta kannamme ylpeinä keskustuotteissamme Avainlippu-merkkiä. UTUn keskukset löydät helposti Soneparilta! [su_table responsive="yes"] Sähkönumero Tyyppi Tuotekoodi 3426357 COLLIE 38P63+PR X 2T 50A collie38P63+PR X 2T 50A IP34 FE 3426367 COLLIE 38P100+PR X 2T 80A collie38P100+PR X 2T 80A IP34 FE 3426389 JALUSTA 550 X Jalusta550 X FE 3426386 JALUSTA-SUOJALEVY550X Jalusta-suojalevy550 X FE [/su_table]
Sonepar investoi rajusti logistiikkaan: tavoitteenamme on rakentaa alan paras ja luotettavin toimitusketju. Maailmanlaajuisesti Sonepar investoi yli kaksi miljardia euroa toimitusketjunsa modernisointiin, eli uusiin logistiikkakeskuksiin, jakeluun, kuljetusverkkoihin, huipputeknologiaan, automaatioon sekä robotiikkaan. Tämän lisäksi investoimme miljardi euroa uuteen, omaan maailmanlaajuiseen digitaaliseen alustaamme, jonka päällä toimii mm. uusi verkkokauppamme Sonepar Shop. Vuoteen 2025 mennessä Soneparilla on käytössä 200 varastoa ja 28 uutta tai parannettua automatisoitua logistiikkakeskusta. Asiakas Suomessakin hyötyy näistä investoinneista, koska pystymme hankkimaan tavaraa näistä varastoista nopeasti, edullisesti ja varmasti. Esimerkiksi aurinkopaneelimme tulevat jatkossa Euroopan varastoista. Suomessa olemme tehneet viime vuosien aikana useita merkittäviä kehityshankkeita. Olemme mm. uusineet varastonohjausjärjestelmän, investoineet Vantaan logistiikkakeskuksen laajennus- ja automaatiohankkeeseen sekä ottaneet käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Sonepar-yhtiöiden välisessä vertailussa onkin Suomi logistiikan kärkimaa. Tiedämme, että tuotteiden toimitusvarmuus on asiakkaidemme mielestä tärkein asia ja siksi se on meille palvelumme ykkösmittari. Pystymme lupaamaan asiakkaillemme monikanavaisesti suurimman valikoiman tuotteita, nopeimman ja varmimman toimituksen sekä edullisen hinnan. Niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti olemme sitoutuneet osaltamme Pariisin ilmastosopimukseen ja vähentämään hiilijalanjälkeämme 50 % vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös sitoutuneet yhteiseen ilmastotavoitteeseen maapallon lämpötilan nousun pitämiseksi alle 1,5 °C:ssa. Nämä vastuulliset tavoitteet velvoittavat kaikkia Sonepar-yrityksiä muokkaamaan aktiivisesti toimintaansa vihreämpään suuntaan, kuten vähentämään CO2-päästöjä sekä jätteiden määrää. Haluamme olla jokaiselle asiakkaalle paras, laadukkain ja luotettavin kumppani. Kun tilaat meiltä, saat toimituksen oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikein kerättynä. Tilauksen voit tehdä helposti milloin, missä ja miten haluat. Lue lisää: Sonepar on virallisesti sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja CO2-päästöjen vähentämiseen