Entistä paremman valotehokkuuden ja käyttöiän myötä LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE DALI-syväsäteilijät täyttävät ammattilaisten vaativammatkin vaatimukset.

Syväsäteilijät on varustettu kahdella kiinteällä 1,5 metrisellä liitosjohdolla (verkkojännite ja DALI-2). Valaisimet on valmistettu kestävästä polykarbonaatista ja alumiinista, mukana toimitetaan kiinnityssanka. Lisätarvikkeena tilattavat alumiiniset ja kirkkaat heijastimet laajentavat valaisimien käyttökohdevalikoimaa. Pidempi käyttöikä ja jopa 6 kV:n ylijännitesuojaus parantavat valaisimien luotettavuutta.

HIGH BAY PERFORMANCE DALI -syväsäteilijöitä on saatavana tutuilla valovirtapaketeilla:

  • 13000 lm (93 W),
  • 22000 lm (155 W),
  • 27000 lm (190 W) ja
  • 30000 lm (210 W).

 

93 – 190 kW syväsäteilijöiden valikoima on laajentunut

93 – 190 W syväsäteilijöistä löytyy nyt mallit kapeammalla 70° sekä leveämmällä 110° avauskulmalla, 4000 K värilämpötilalla.

LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE DALI-syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -30 … +50 °C lämpötilassa. Ne ovat IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja sekä ENEC-sertifioituja.

Syväsäteilijöiden keskimääräinen käyttöikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

 

Ledvance

SNRO Tuotenimi Valovirta Värilämpötila Avauskulma
4315688 HB DALI 93W/840 110D IP65 13000 lm 4000K 110°
4315689 HB DALI 93W/840 70D IP65 13000 lm 4000K 70°
4315690 HB DALI 155W/840 110D IP65 22000 lm 4000K 110°
4315691 HB DALI 155W/840 70D IP65 22000 lm 4000K 70°
4315692 HB DALI 190W/840 110D IP65 27000 lm 4000K 110°
4315693 HB DALI 190W/840 70D IP65 27000 lm 4000K 70°
4315694 HB DALI 210W/840 70D IP65 30000 lm 4000K 70°
Heijastimet Materiaali
4315632 HB PFM PC REFRACTOR 93W 2kpl/pkt Kirkas muovi
4315633 HB PFM PC REFRACTOR 155-210W 2kpl/pkt Kirkas muovi
4315634 HB PFM ALU REFLECTOR 93W 2kpl/pkt Alumiini
4315635 HB PFM ALU REFLECTOR 155-210W 2kpl/pkt Alumiini

Optix Linear

Optix Linear on siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<19 ja ainutlaatuisella optiikalla.

ToLEDo Superia Tube T8 ja ToLEDo Tube T8 LED-putket

ToLEDo Superia Tube T8 LED-putki on todellinen loistelampun korvaaja

Steinel tunnistinvalonheitin XLED ONE

XLED ONE-tunnistinvalonheitinsarja edustaa luotettavaa Steinel-tunnistintekniikkaa.