TWIST- pistorasia
Asennat helposti pöytätasoon
Modernit Lumina-valaisimet valaisevat miellyttävästi ja tehokkaasti.
Lumina 12W-valaisimet ovat pinta-asennettavia LED-plafondeja, jotka tarjoavat niin teholtaan kuin muilta ominaisuuksiltaankin joka tilanteeseen sopivia ratkaisuja.
Luminan vaihtaminen tai asentaminen monenlaisiin kohteisiin on helppoa ja nopeaa, koska plafondi saadaan asennettua pinta-asennuksena. Näiden plafondien vahvuus on pieni korkeus ja monikäyttöisyys, sillä ne eivät vie paljon tilaa ja soveltuvat asennettavaksi eri tilojen sisäkattoihin tai tarvittaessa esimerkiksi seinävaloksi.
Valaisimet ovatkin suosittu valaistusratkaisu niin käytävillä, varastoissa kuin myös muissa pienissä tiloissa kuten eteisissä, tuulikaapeissa tai kylpyhuoneisissa.
Uuden Asennushelppo-uudistuksen myötä valaisimen pohjalevyyn tehtiin muutoksia, joka mahdollistaa entistä helpomman ja nopeamman asentamisen.
Uudistetussa takalevyssä on kaksi läpivientiä johdoille, joten valaisin on jatkossa ketjutettavissa. Valaisimessa on nyt myös vanhojen kiinnitysreikien lisäksi uudet kiinnitysreiät, joilla valaisin on mahdollista asentaa suoraan jakorasiaan.
Lumina 12W-valaisimesta on saatavilla myös liiketunnistimella varustettua mallia.
Tuotenimi | Sähkönumero |
Yleisvalaisin pinta – Lumina 12W IP44 830 WH | 4242838 |
Yleisvalaisin pinta – Lumina 12W IP44 840 WH | 4242839 |
Yleisvalaisin pinta – Lumina 12W IP44 830 WH MWS | 4242840 |
Yleisvalaisin pinta – Lumina 12W IP44 840 WH MWS | 4242841 |
Teksti ja kuvat: Winled
Maalatusta teräksestä valmistettujen AX/KX-koteloiden myynti alkoi Saksassa tammikuussa 2020 ja Suomessa myynti alkoi maaliskuun 2. päivä, poislukien 400 mm syvät AX-kotelot.