5G-verkon sisäkuuluvuuden varmistaminen kiinteistöissä
5G-mobiiliverkon rakentaminen on tällä hetkellä kovassa vauhdissa kaikilla operaattoreilla.
Kesän myrskyistä on taas tänäkin vuonna aiheutunut haittaa sähkönjakelulle. Ukkosten salamaniskut ovat kaataneet puita sähkölinjoille ja aiheuttaneet siten keskeytyksiä sähköntoimituksessa. Myrskytuhoja voimme vain arvuutella, mutta ukkosen aiheuttamiin ylijännitteisiin voimme varautua ylijännitesuojauksella.
Ylijännitesuojalla suojataan usein merkittävästi kalliimpaa tai tärkeämpää osaa sähköverkosta. Kun suojattava kohde tunnetaan, on helpompi miettiä siihen sopivaa ja oikeanlaista suojausta.
Hyvän perustan valinnalle antaa standardi IEC 60099-4 ed. 3.0 (2014). Standardien asettamien laatuvaatimusten lisäksi on hyvä varmistua tuotteen sopivuudesta kulloiseenkin käyttökohteeseen. Huomioi kuitenkin aina käyttökohde, sillä standardeihin on vaikea määritellä kaikkia suojien tekniseen elinikään vaikuttavia tekijöitä.
Suomessa on pitkään käytetty TE Connectivity Raychem HDA ylijännitesuojia. Niistä onkin ehditty saamaan vuosien varrella erinomaisia käyttökokemuksia.
Raychem HDA ominaisuuksia ovat mm:
Ylijännitesuojalla tarkoitetaan laitetta, jolla rajoitetaan sähköverkossa esiintyviä lyhytaikaisia ylijännitteitä. Kohdatessaan ylijännitepulssin suoja aktivoituu. Muuttumalla johtavaksi se ohjaa ylijännitepulssin maihin ja rajoittaa näin verkon kokemaa ylijänniterasitusta.
Suoja palaa takaisin ”eristimeksi”, jos energian määrä ei ylitä suojan kestävyysarvoja tai suoja ei vahingoitu sisäisestä oikosulusta.
Suojan lämpötilanhallinnan tulee olla stabiili ja pystyä käsittelemään ylijännitteet sekunnin murto-osista tunteihin, riippuen suojattavasta järjestelmästä.
Ylijännitesuojissa yleisimmin esiintyvät lyhenteet:
Aikaisemmin käytettiin kipinävälisuojaa, mutta yhä useammin ylijännitteen varalle laitetaan metallioksidisuoja.
Verrattuna kipinävälisuojaan, metallioksidisuojan valinta on hiukan monimutkaisempaa. Yhden käyttöjännitearvon sijasta metallioksidisuojalla on kolme valinta-arvoa:
Valinta-arvojen laskeminen
1.Verkon oikea käyttöjännite
2. Jakelujärjestelmän suojattavan kohteen ylijännitekestoisuus
3. Suojalaitteen jäännösjännite 8/20µS ylijännitepulssilla ja esimerkiksi 10/20 kA purkausvirralla
4. Suojattavan kohteen ylijännitekestoisuuden, suojan jäännösjännitteen ja näiden välisen toleranssin suhteen
Verkoissa, joiden käyttöä voidaan jatkaa maasulun aikana, tulee varmistua ylijännitesuojan kestävyydestä pitkäaikaisen vian aikana. Tämä voidaan tarkastaa suojan TOV-käyrästä.
Maasulun aikana galvaanisen verkon terveet vaiheet kokevat käyttötaajuisen ylijännitteen esim. 1,7–1,8 x UV. Nimellisjännitteeltä 20 kV verkossa voi olla siis maasulunaikana reilun pääjännitteen suuruinen jännite ylijännitesuojan napojen yli (20–20,8 kV).
Kuvasta voidaan havaita, että HDA-14MA-suojan TOV-käyrän mukaan ko. suoja kestää tätä ylijännitettä vain noin 1 sekunnin ajan, kun taas HDA-20MA suoja kestää sitä määrittämättömän ajan.
HDA-ylijännitesuojiin on saatavissa laaja valikoima erilaisia liitinosia mahdollistamaan erilaiset asennukset.
Snro | Tuote |
58 060 56 | Ylijännitesuoja 10 kA,Uc=20 kV – HDA-20MA-B3-NMH |
58 060 74 | Ylijännitesuojatarvike HDA – HDA-ACC-00Q liitin |
58 060 30 | Ylijännitesuojateline HDA/MORE – EL-24 KS |
50 245 22 | Ylijännitesuojateline HDA:lle – JTO-24, Pääteteline |
Teksti: TE Connecticity
Kuvat: Pixabay ja TE Connectivity
5G-mobiiliverkon rakentaminen on tällä hetkellä kovassa vauhdissa kaikilla operaattoreilla.
Valitettavasti verkonrakennusala on vaikeuksissa. Alan kannattamattomuus on puheenaihe melkein kaikissa pöytäkeskusteluissa ja syitä tuntuu olevan siellä sekä täällä, ja varsinkin tuolla. Koska yhtenäistä mielipidettä ei tahdo löytyä, jokaisen olisi hyvä arvioida omaa toimintaansa kriittisten lasien läpi.
Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimuksiin tuottamalla tehokkaan valaistuksen. Valaisimen korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.