Saarioisten henkilöstöravintolan ikääntynyt valaistus uusittiin kuukaudessa
Päivitetyt valaisimet tuovat energiansäästöä tehtaalla, jossa valoa tarvitaan kolmessa vuorossa
Eatonin DILM-sarjan kontaktorit ovat oiva valinta moniin kontaktorisovelluksiin aina lämmitysvastuskuormasta (AC-1) sähkömoottorikäyttöihin saakka (AC-3). Perusvalikoimasta löytyy neljä runkokokoa 170A saakka ja DC-kelaisten mallien koko on sama AC-kelaisten mallien kanssa. Tämän säästää tilaa ja nopeuttaa keskusten suunnittelua.
DILM-sarjassa on laajat hyväksynnät (mm. UL/CSA, CCC, GOST-T sekä marine) sekä kattavat lisävarusteet apukoskettimista lämpöreleisiin. Tutustu koko valikoimaan osoitteessa eaton.fi.
DILM-kontaktorit (3-nap) AC-kelalla ja 1s (N/O) apukoskettimella | ||
snro | Kuvaus | Nimellisvirta (AC-3) |
38 330 72 | DILM7-10(230V50HZ) | 7 |
38 330 80 | DILM9-10(230V50HZ) | 9 |
38 330 88 | DILM12-10(230V50HZ) | 12 |
38 332 09 | DILM15-10(230V50HZ) | 15,5 |
38 330 96 | DILM17-10(230V50HZ) | 17 |
38 331 04 | DILM25-10(230V50HZ) | 25 |
38 331 12 | DILM32-10(230V50HZ) | 32 |
Apukoskettimet sivuille | ||
Snro | Kuvaus | Käytetään tuotteilla |
38 335 97 | DILA-XHI10-S (1s) | DILM7-DILM15 |
38 335 98 | DILA-XHI01-S (1av) | DILM7-DILM15 |
38 335 09 | DILM32-XHI11-S (1s + 1av) | DILM17-DILM38 |
Teksti ja kuvat: Eaton
Päivitetyt valaisimet tuovat energiansäästöä tehtaalla, jossa valoa tarvitaan kolmessa vuorossa
Johdonsuoja Acti9 ic60 DIN-kiskoon asennettava johdonsuojakatkasisija (MCB) Acti 9 iC60 parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta. VisiSafe : indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki [caption id="attachment_35059" align="alignright" width="369"] Johdonsuoja iC60[/caption] Luokan 2 eristyslujuus: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden. VisiTrip : selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista. SI-tyypin immuunit vikavirtakytkimet: parempi käytön jatkuvuus häiriöherkissä ympäristöissä ja verkoissa, joissa esiintyy joko sähköisiä tai ilmastollisia häiriöitä. Nimellisvirta: 1 … 63 A Laaja valikoima katkaisukykyluokkia 100 KA:in saakka ja laukaisukäyriä: B, C, D. Täyttää standardin IEC/EN 60898 tai IEC/EN 60947-2 vaatimukset, Täysi yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojakatkaisimien (RCD, Residual Current Device) ja NSX kompaktikatkaisijoiden (MCCB, Moulded Case Circuit Breaker) kanssa, Sopivat teollisuusstandardin IEC 60947 mukaiseen eristämiseen Käyttöjännite: jopa 440 Vac, eristysjännite: 500 V Lisävarusteina jälkiasennettavat vikavirtakatkaisijat: iC60 Vigi Valinnaiset sähköist lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu Edut Uusi tuotesarja sähkönjakeluun Varmistettu koskettimien tilan ilmaisu VisiSafe:lla Nopea vian paikallistaminen VisiTrip:n avulla Helppo valita oikea tuote selkeiden tuotekoodien avulla Helppo asentaa nopeiden, ergonomisten ja turvallisten IP20B liittimien ja ruostumattomien koskettimien avulla Ympäristöystävällinen, 100% kierrätettävät ja uusiokäytettävät materiaalit Sovellukset Pienjännite sähkönjakelu Sähköpiirien suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa Sopii kaikkiin kohteisiin, erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa, Moottoripiirien suojaus, Tasavirtapiirien suojaus. Lue seuraavaksi ✨ Schneider Electricin Acti9 kuormanpudotusrele ✨ Varaudu kesän ukkosiin kotona ja mökillä Teksti ja kuvat: Schneider Electric
EU jäsenvaltiot ovat sopineet pienjännitteisten (<1000V) sähkömoottoreiden minimihyötysuhdevaatimusten tiukentamisesta vuosien 2021 ja 2023 aikana.