VIPU-WAGO:n isoveli
Nyt myös 6 mm2 versiona
LOOP ROUND on toiminnallinen, laadukkaalla ulkonäöllä varustettu kaapeliläpivienti, jossa on musta harjasosa.
Irrotettava ja lukittava kansi voidaan asentaa neljään eri asentoon.
Kaapeliläpiviennin asennus on helppoa, riittää kun se painetaan 80mm halkaisijaltaan olevaan asennusreikään.
LOOP ROUND´in runko-osan asennussyvyys on 21mm ja kansiosan halkaisija on 88mm. Vaihtoehtoisesti kaapeliläpivienti voidaan ruuvata suoraan kalusteeseen.
Materiaali on kestävää ja jämäkkää sinkin metalliseosta samakkia (zamak), joka sisältää seosmetalleina enimmäkseen kuparia, alumiinia ja magnesiumia.
Snro | Tuote |
14 357 02 | LOOP ROUND, ROSTERI |
Halovolt täyttää HF-standardin asettamat vaatimukset Halogeenivapaita asennusputkia käytetään julkisissa kohteissa (muun muassa sairaalat, koulut, vanhainkodit) sekä tiloissa, joissa tuotteen tulee täyttää rakennustuoteasetuksen vaatimukset paloturvallisesta tuotteesta. Pipelifen halogeenivapaat Halovolt sähköasennusputket ovat testattuja ja täyttävät täysin halogeenivapaiden tuotteiden vaatimukset.
Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan.