Wihan uusi akkumeisseli speedE® PocketDrive on taskuun sopiva yleiskäyttöinen ruuvimeisseli. SpeedE® PocketDrive on kevyt työkalu, joka mahdollistaa pään yläpuolella ruuvaamisen ja varjottoman valaisun ruuvauskohteeseen.
Wihan akkuavusteinen ruuvimeisseli speedE® PocketDrive on monipuolien työkalu sekä voimakkaaseen ruuvaukseen että hienoruuvaukseen. Käyttökohteina ovat esimerkiksi teollisuuden asennustyöt, sähkökaapelikanavien ja -kaappien asennustyöt tai muut ruuvikiinnitykset esimerkiksi huonekalujen kokoaminen.
SpeedE® PocketDrivella ruuvaat tavallista ruuvimeisseliä nopeammin, mutta myös vähällä rasituksella lihaksille ja nivelille painonsa ja akkuavusteisuuden ansiosta. Käyttö on yksinkertaista kolmella toimintonapilla. Akkumeisselin päätypuolella on väännön voimakkuuden valitsin (1 tai 5 Nm) ja etupuolella nuolinäppäimin pyörimissuunnan (avaava tai kiinnitys), valinta.
Joskus akkuruuvinväännin on liian nopea tai liian voimakas ruuvaamiseenWiha speedE® PocketDrive voidaan rajoittaa 1,0 Nm:iin napin painalluksella suojaamaan materiaalia vaurioilta ruuvin ylikiristykseltä tai herkiltä komponenteilta ja ruuviliitoksilta. Voimakkaisiin ruuvauksiin akkuavusteisuus toimii 5,0 Nm:n voimalla. Automaattisella moottorinsuojauksella varustetulla speedE® PocketDrivellä voidaan ruuvata käsin maksimissaan 12 Nm:n voimalla. 280 rpm:n vakionopeus varmistaa, että ruuvaamisen aloitus tai lopetus eivät aiheuta ranteille tai materiaaleille liian nopeaa tai voimakasta vääntöä.
Kuva 1: SpeedE® PocketDriven monipuoliset käyttökohteet
SpeedE® PocketDriven (45791 / toimitusvarustukseen kuuluvat säilytyslaukku, 30-osainen ¼”:n vakiokärkisarja, magneettinen kärkipidin ja USB-C-latausjohto.
Kuva 2: Wiha speedE® PocketDrive toimituslaajuus
Wiha – Tools that work for you!
Wiha on valmistanut ruuvaustyökaluja yli 80 vuotta. Tunnuslauseemme merkitsee jatkuvaa vuorovaikutusta ammattiasiakkaiden kanssa ja kehitystyötä heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Luomme vuodesta toiseen uusia, toiminnallisia ratkaisuja käsityökalujen turvallisuuden, tehokkuuden ja ergonomian parantamiseksi.