Kanavatuotteet liikenteenvalkoisena RAL 9016
Modernien toimistojen ja työpaikkarakennusten arkkitehti- ja sisustussuunnittelussa pyritään usein vaaleampiin ja valoisuutta korostaviin tilaratkaisuihin.
Sähkösuunnittelijat ja -urakoitsijat valitsevat yhä useammin palonkestoisia kaapeleita myös tiloihin, joissa niitä ei ole määräysten mukaan pakko käyttää. Näin tapahtuu yleensä tilaajan toiveesta. Tällöin tulee huomioida, että myös asennustarvikkeiden, kuten jakorasioiden, on kestettävä kuumuutta ja jatkettava toimintaa palotilanteessa.
Enston kattavasta valikoimasta löytyy laadukkaita, palonkestäviä jakorasioita sekä muovisina että metallisina. Ne on varustettu Enston omavalmisteisilla keraamisilla liittimillä, jotka on suunniteltu pitämään turvajärjestelmät toiminnassa.
Uusin Ensto Vulcano -lisätarvike on kytkentävalmis sulake-elementti palonkestävien turvajärjestelmien ja muun sähkönjakelun suojaamiseen. Se on selkeä ja helposti asennettava tuote, joka sisältää kaiken tarvittavan. Uutuus lisää oleellisesti toimintavarmuutta paitsi uusissa, myös olemassa olevissa järjestelmissä.
Jos tulipalo aiheuttaa oikosulun palosuojatun piirin haarassa olevaan laitteeseen, saattaa se lamauttaa koko piirin. Tämän voi välttää lisäämällä Ensto Vulcano -palojakorasiaan sulake-elementti erottamaan laite päälinjasta.
Uutuudessa on IP67-luokan sulakepesä, joka sisältää 5×20 mm kokoisen 2A sulakkeen. Kokonaisuus toimitetaan M25 holkkitiivisteen sisälle asennettuna, ja se sijoitetaan jakorasian ulkopuolelle. Näin se ei vie johdotustilaa rasian sisäpuolelta. Sulake-elementissä on valmiina kaksi 1,5 mm2 johdinta, joiden reilu 200 mm pituus helpottaa sen kytkemistä rasian sisällä olevaan liittimeen.
Ensto Vulcano sulake-elementti ansaitsee paikkansa niin kokonaisten järjestelmien sähkösuunnitelmissa kuin paikallisissa asennuksissakin. Se on toimiva tapa erottaa vioittunut haara järjestelmästä.
Snro | Tuote |
16 100 11 | Sulake FPT-FH.2A |
Modernien toimistojen ja työpaikkarakennusten arkkitehti- ja sisustussuunnittelussa pyritään usein vaaleampiin ja valoisuutta korostaviin tilaratkaisuihin.
Kun kaapelin reitti kulkee vesistön ali, se tulee liikenneviraston määräysten mukaan merkitä asianmukaisin kyltein.
ELKO Plus on moderni asennuskalustesarja, joka tarjoaa inspiroivia sisustusvaihtoehtoja. Muotoilu on teräväkulmaista ja väreinä ovat valkoinen, alumiini ja trendikäs mattamusta. Monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyvät muun muassa universaali LED-säädin ja markkinoiden tehokkaimmat USB-pistorasiat.