Tarkkaa sähkön mittausta ja sähkönlaadun valvontaa

Paranna energiatehokkuutta, vähennä energiakustannuksia ja lisää sähkön laatua: kolme tavoitetta rakennusten käyttämiseksi kestävällä tavalla. Uuden M4M-verkkoanalysaattorin kaltaiset laitteet mahdollistavat sähkön käytön reaaliaikaisen ja tarkan valvonnan ja auttavat asiakkaita parantamaan suorituskykyään vähentäen samalla ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

M4M-verkkoanalysaattorit takaavat tarkan sähköarvojen ja energian mittauksen sekä näiden luotettavan analysoinnin teollisuudessa, konesaleissa ja julkisissa kiinteistöissä.

Tärkeimmät edut:

  • Yhdistettävyys
  • Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
  • Energiatehokkuus
  • Reaaliaikainen valvonta
Tuotetyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko
M4M20 6701071 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S 1
M4M20-MODBUS 6701073 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus RTU 1
M4M20-ETHERNET 6701075 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus TCP 1
M4M20-PROFIBUS 6701077 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Profibus 1
M4M20-BACNET 6701079 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Bacnet 1
M4M20-I/O 6701081 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, I/O, Modbus RTU 1
M4M20-ROGOWSKI 6701083 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, Rogowski 690VAC, lk0,5, Modbus RTU 1
M4M30-MODBUS 6701085 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus RTU 1
M4M30-ETHERNET 6701087 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus TCP 1
M4M30-PROFIBUS 6701089 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Profibus 1
M4M30-BACNET 6701091 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Bacnet 1
M4M30-I/O 6701093 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, I/O, Modbus RTU 1
M4M30-ROGOWSKI 6701095 Verkkoanalysaattori 3-vaihe, Rogowski 690VAC, lk0,5, Modbus RTU 1
R4M-80 6701097 Rogowski-anturi 80 mm, 10A-12kA 1
R4M-200 6701099 Rogowski-anturi 200 mm, 10A-12kA 1
Siirry ABB:n tuotekortille

Teksti ja kuva: ABB

ABB logo

ABB SynRM moottorit energiatehokkuuden määrittäjinä

Kestomagneettitekniikan edut ja induktiojärjestelmän yksinkertaisuus ja huollettavuus samassa laitteessa: moottorikäyttöpaketit ovat optimoituja kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät hyvin tunnettu staattoritekniikka, innovatiivinen magneetiton roottorimalli, luokkansa parhaat teollisuusluokan taajuusmuuttajat ja ohjelmiston edistykselliset ominaisuudet. ABB:n ACS880 taajuusmuuttajasta, sekä SynRM moottorista rakentuvan kokonaisuuden energiatehokkuus on taattu. Ohessa kuvassa 1 on esimerkkitulos 11 kW ACS880 + ABB SynRM -paketin hyötysuhdemittauksista. Koko SynRM moottorien tehovalikoiman mittaustulokset löytyvät ABB:n verkkosivuilta. Miksi ABB:n SynRM IEC-mitoitettujen Induktiomoottoreiden korvaaminen mahdollista ilman mekaanisia muutoksia Luokkansa paras käyttövarmuus laakereiden matalamman lämpötilan ansiosta (Jopa 30 astetta matalampi lämpötila käämeissä ja jopa 15 astetta matalampi lämpötila laakereissa.) Kestomagneettimoottorin suorituskyky ilman magneetteja Induktiomoottoreihin verrattava kustannustehokkuus ja huollettavuus Esimääritetyt laitepaketit 315 kilowattiin saakka Vahvistetut energiatehokkuusarvot tarkkoja energiankulutuslaskelmia varten.   [caption id="attachment_20883" align="alignnone" width="706"] ABB ACS880 taajuusmuuttaja + ABB SynRM -moottorin kokonaishyötysuhdemittaustulokset.[/caption]   Tekniset-tiedot Jännite: 400 V ja 690 V Teho: 5,5 - 315 kW IEC-rungot: IEC132 - IEC315

Ledlenser UUTUUDET: EX -sarjan teollisuusvalaisimet

Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely vaatii korkeimman tason turvallisuusvaatimusten täyttöä, varsinkin sähkölaitteiden käytön suhteen.

Konenäkö on ihmissilmän väsymätön ja tarkka jatke

Teollisuudessa toteutetaan prosesseja robotiikalla, koska se on nopeaa ja varmatoimista. Perinteisesti tuotantolinjoja valvovat ihmiset aistinvaraisesti. Konenäön hyödyntäminen teollisuuden vaativissa automaatio- ja laadunvalvontakohteissa on lisääntynyt ja teknologisia harppauksia tulee tapahtumaan seuraavien vuosikymmenten aikana yhä enemmän.