Älykkäät valaisimet askeleen edellä käyttäjäänsä
SLO:n vastavalmistuneen logistiikkakeskuksen laajennuksen toimisto-osan valaistus on tehty käyttäjää ajatellen. Valaistuksen moottorina on itseoppiva ohjausjärjestelmä, joka toimii huomaamattomasti.
OSRAMin HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth-verkkotekniikkaan, joka mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.
QBM:n etuja ovat vankka ja turvallinen tiedonsiirto ja erittäin korkea energiatehokkuus. Se tarjoaa helpon tutustumistavan loppukäyttäjille, koska Bluetooth-toiminnot ovat jo integroituina lähes kaikkiin matkapuhelimiin.
QBM 220-240 LS/PD CI:n käyttökohteita ovat mm. toimistot, kokoustilat, opetustilat, hotellit, käytävät, portaikot, varastot ja taukotilat. QBM 220-240 LS/PD CI:n tunnistusalue kattaa 30 m² ja se voidaan asentaa korkeintaan 4 m:iin.
QBM 220-240 LS/PD HB CI on korkean tilan High Bay -versio. Sen käyttökohteita ovat mm. korkeat varastot, logistiikkakeskukset, tuotantohallit ja korkeat sisääntuloaulat. HB-version asennuskorkeus on jopa 14 m ja se kattaa halkaisijaltaan 22 m alueen.
QBM 220-240 LS/PD CM KIT on asennussarja, joka mahdollistaa verkkovirralla toimivien tunnistimien turvallisen pinta- tai uppoasennuksen. Sarja sisältää pinta-asennusrasian ja uppoasennukseen soveltuvat jousikiinnikkeet.
QBM PB COUPLER on HubSense QBM painonappiohjain, joka voidaan asentaa olemassa olevien painikkeiden alle ja integroida ne siten HubSense-järjestelmään kaapelointia uusimatta ja seiniä avaamatta.
Yksi HubSense QBM painonappiohjain tukee jopa neljää painiketta ja mahdollistaa painikekehysten vapaan valinnan. Laitteen tyypillinen langaton kantama on 10 m, ja siinä on sisäänrakennettu palautuspainike.
OTi QBM NFC I liitäntälaitteet sopivat erillisasennuksiin integroidun vedonpoiston ansioista. NFC mahdollistaa liitäntälaitteen ohjelmoinnin kentällä.OTi QBM NFC I sopii erityisesti LED-paneeleihin, kohdevalaisimiin ja alasvaloihin, kun halutaan modernisoida olemassa olevia asennuksia langatonta valaistuksen hallintaa varten.
SNRO | Nimike | EAN |
26 097 36 | QBM 220-240 LS/PD CI | 4.06217E+12 |
26 097 37 | QBM 220-240 LS/PD HB CI | 4.06217E+12 |
26 097 38 | QBM 220-240 LS/PD CM KIT | 4.06217E+12 |
26 097 35 | QBM PB COUPLER | 4.06217E+12 |
40 109 27 | OTI QBM 20/220-240/500 NFC I | 4.06217E+12 |
40 109 29 | OTI QBM 30/220-240/700 NFC I | 4.06217E+12 |
40 109 31 | OTI QBM 40/220-240/1A0 NFC I | 4.06217E+12 |
SLO:n vastavalmistuneen logistiikkakeskuksen laajennuksen toimisto-osan valaistus on tehty käyttäjää ajatellen. Valaistuksen moottorina on itseoppiva ohjausjärjestelmä, joka toimii huomaamattomasti.
Taloudellisuutta, helppokäyttöisyyttä ja edistyksellistä optiikkaa
– soveltuu erinomaisesti LED- ja Smart+ lampuille