SLO on kehittänyt yhteistyössä valmistajien kanssa uusien ominaisuuksien jakokaapin sähkönjakelun tarpeisiin.

Jakokaapit STJK-Z 630A on varustettu tuplakatolla, joka estää kondenssiveden syntymisen ja valumisen sähkökomponenteille. Tuuletusta varten on oven alakantissa ja kaapin yläpienassa on aukotus tuuletusta varten. Aukotukset jäävät alhaalla alapienan ja ylhäällä oven suojaan niin että IP34 täyttyy vapaa ilmankierto tuulettaa kaapin.

Kalustetut jakokaapit myös esiasennettuna

Kalustus voidaan suorittaa ABB ZLBM- sarjan jonovarokekytkimillä sekä kiskoliittimillä. Kiskosto on jännitetyökelpoinen. Kaapelin kiinnityskiskoon käy useat erilaiset kiinnitystuotteet. Jakokaapit voidaan tilata myös asiakkaan haluamalla kokoonpanolla SLO esiasennuspalveluista. Lue lisää esiasennuksesta »

  • PEN kisko Sakspol PEN liittimet
    • 9754288 » Eristämätön kiskoliitin 10-95 mm2 lattakiskoon
    • 9754289 » Eristämätön kiskoliitin 50-240 mm2 lattakiskoon

Ominaisuuksia

  • Ulkokäyttöön tarkoitetut jakokaapit on valmistettu 2mm sileästä AIMG3(5754)- alumiinilevystä ja pulverimaalattu
  • Koska kaapit on valmistettu alumiinista , ne ovat kevyitä, asennusystävällisiä ja kierrätettävästä materiaalista tehtyjä
  • Kaapit vastaavat standardien SFS 2533 ja SFS 5499 vaatimuksia
  • Koot 00, 0 ja 1 ovat varustettu kiinteällä jalustalla, ei vaadi kokoonpanoa tai jalustan siirtelytyötä. Koot 2 ja 3 erillisellä jalustalla.
  • Kaapin tiiveys IP34
  • Kiskoston tiiveys IP20, kosketussuojattu ABB Z-kisko 630A
Siirry verkkokauppaan

 

Stera on kotimainen jakokaappien valmistaja, jonka kakokaappitehdas sijaitsee Paimiossa. Stera on toiminut pitkään SLO:lle Tele jakokaappien päätoimittajana.

Steran sertifikaatit

  • ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaatit
  • ISO 45001:2018 sertifiointi ensimmäistä kertaa 2020. (työterveyden- ja työturvallisuuden sertifikaatti)
  • Tämän lisäksi myös hitsausjärjestelmän ISO 3834-2:2005