Yhden tai kahden lähettimen kytkin

Trust Smarthome on tuonut myyntiin uuden langattoman, pinta-asennettavan seinäkytkimen. Kytkimellä voidaan ohjata yhtä tai kahta eri vastaanotinta, riippuen siitä minkä keskiölevyn kytkimeen/lähettimeen asentaa. Molemmat keskiölevyt kuuluvat toimitukseen samoin kuin paristo, jolla kytkin toimii.

Ulkonäkö on muuttunut vanhoihin kytkimiin nähden

Siinä missä vanhan 1-napaisen kytkimen sai kääntökytkimellä lähettämään sammutuskäskyn vastaanottimelle, tässä uudessa mallissa sammutusaika annetaan ohjelmallisesti. Valitettavasti 2-napaista relettä ei ole myyntiohjelmassa.

Snro Tuote
2806365 1- tai 2- napainen kytkinlähetin AWST-9000 433MHz

Teksti: SLO Oy

DESK 2 - joustavaan käyttöön suunniteltu pistorasiapaneeli

DESK 2- joustavaan käyttöön suunniteltu alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin.     Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi. Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen. DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä.   PUR oranssi suojamaadoitettu spiraaliliitosjohto, schukopistokkeella. Johtimet kumia ja vaippa PUR:ia. Johdon laajenemiskerroin 1:5. Käyttökohteina muun muassa nosto-ovet, tuotanto- ja työskentelytilat, katosta tuleva virranjakelu, laboratoriot, koneenrakennus. Hyvä kemiallinen kestävyys sekä kylmän- ja lämmönkestävyys, 70 ° C. Erinomainen hankaus- ja uralujuus. Erittäin hyvä palautumisvoima. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. UV- kestävä. Pituus ilmoitettu: kerällä/venytettynä. Spiraalikaapelin pää 1: Pituus 100 mm suorana, suojamaadoitettu pistoke kaksinkertaisella suojakosketinjärjestelmällä, ruiskupinnoitettu Spiraalikaapelin pää 2: Pituus 200 mm, josta kuorittu 30 mm, pääteholkeilla [su_table] Snro     Tuote 14 356 04 DESK 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010) 24 120 24 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 1,5m 24 120 25 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 2m   24 120 38 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 500 mm/2500 mm 24 120 39 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 1000 mm/5000 mm [/su_table]

Virta- ja jännitevalvontareleet sähköverkon tilan seurantaan

Hagerin jännitteen ja virran valvontaan tarkoitettujen releiden valikoima on uudistunut. Aiemmat 2 moduulia leveät relemallit ovat korvautuneet monikäyttöisillä 1 moduulia leveillä tuotteilla. Jännitereleistä suurin osa malleista soveltuu sekä 1- että 3-vaiheverkkojen valvontaan ja korvaavat siten useamman tuotteen vanhan sarjan tuotteista, tuoden tehokkuutta materiaalihallintaan. Lisäksi kahdelle jännitereleelle on rinnakkaisversiot kahdennetuilla koskettimilla 2 moduulia leveänä toimintakriittisiin asennuksiin. Täysin uutena valikoimaan on lisätty alijännitereleet, joita voit käyttää ilmanvaihdon käytön seurantaa. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Tuote 27 073 45 EUC100 Valvontarele virta 1v 0.5-10A ali/yli/ikk. 27 073 46 EUU100 Valvontarele jännite alij. 1/3L+N 1vk 1M 27 073 47 EUU200 Valvontarele jännite alij. 1/3L+N 2vk 2M 27 073 48 EUD100 Valvontarele jännite yli/ali+vaihej. 1/3v 1M 27 073 49 EUM100 Valvontarele jännite alij./ikk/vaihej 1vk 1M 27 073 50 EUM200 Valvontarele jännite alij./ikk/vaihej 2vk 2M 27 073 51 EUP100 Valvontarele jännite epäsym. 5-25% 1vk 1M   [/su_table]

Asennushelppo Lumina 12W -plafondivalaisin

Uudistettu takalevy mahdollistaa ketjutettavuuden ja helpomman kiinnityksen