Tutut APS kaapelit ovat nyt saatavilla myös Cca-paloluokituksella ja Kerman-liittimet ovat uusissa ympäristöystävällisissä pakkauksissa.
APS asennuskaapeli Cat.6 U/UTP Cca on helppokäyttöisessä laatikossa, josta sitä on helppo käyttää sisäkelan ansiosta. Laatikko sisältää 305 m asennuskaapelia.
Cca-paloluokituksen kaapelia on saatavilla myös 500 metrin keloissa Dual- ja Single-asennuskaapelina. Tuotekoodi: W6UX042M0S30. Snro 02 331 02
Kerman liittimet ovat nyt saatavilla ympäristöystävällisissä 24 kappaleen pahvipakkauksissa. Liittimet on pakattu kätevästi jokainen omaan koloonsa helposti otettavaksi ja käytettäväksi.
Kerman liittimillä toteutat luotettavat verkot niin asuntoon kuin vaativampaankin ympäristöön. Liittimiä on saatavilla kertapuristeisena ja työkaluttomina sekä suojattuna ja suojaamattomina.
Kerman tuotteiden asennuksille on saatavilla 25 vuoden järjestelmätakuu.
Musta Keystone RJ45-paneeli
Keystone-yhteensopivat RJ45-liittimet saadaan kuparipaneelin avulla siististi asennettua 19” asennustelineeseen tai laitekaappiin. Paneelin korkeus on 1U ja siinä voidaan käyttää suojaamattomia (UTP) tai suojattuja (STP) liittimiä. Paneelin mahtuu 24 liitintä, jotka ovat tilattavissa erikseen. Paneelissa on oma ruuvi maadoitusta varten.
Vaativissa olosuhteissa on syytä varmistaa, että ympäristö ei vahingoita järjestelmän kriittisiä osia. Tämä voidaan varmistaa suojaamalla tuotteisto suojaletkuilla suunnittelijan asettamin reunaehdoin sekä ammattimaisella asennuksella. Myös suojaletkuja ja -ratkaisuja on erilaisia vaihteleviin teollisiin tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea suojaletkun valintaan vaikuttavaa asiaa.
Mikrokanavien käyttö on yleistynyt valokuituverkon rakentamisessa viime vuosina paljon, ja tällä hetkellä Suomessa rakennetaankin enemmän mikrokanavaverkkoja kuin perinteistä maakaapelilla rakennettavaa valokuituverkkoa.