Astron uutuudet on julkaistu
Astro julkaisi kevään 2022 uutuusmalliston, joka pitää sisällään ajattomia vaihtoehtoja hotellien ja kylpyhuoneiden valaistukseen.
Hide-a-liten erittäin tehokas loisteputkien korvaaja, uusi Liteline IP65, on kovaa tekoa. Valaisin on muotoilultaan linjakas ja se voidaan asentaa helposti myös vaativiin sijoituspaikkoihin.
Helppoon asennettavuuteen on kiinnitetty muutenkin erityistä huomiota. Valaisimessa on liukuvat multikiinnikkeet ja erillinen kytkentätila valaisimen molemmissa päädyissä. Lisäksi valaisimessa on pikaliittimet 5×2,5 mm² läpijohdotusta varten vakiona, holkkitiivisteet M20 ja läpiviennit molemmissa päädyissä asennuksen helpottamiseksi ja nykyisten valaisinten korvaamiseksi.
Valaisin on mukautettu asennettavaksi valaisinkiskoon, avaimenreikä kattoasennusta varten ja integroitu vaijeriripustus koukulla ja koukkulukolla. Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 mm ja 1500 mm.
Liteline IP65 on D-merkitty sekä IP65- ja IK09-luokiteltu, joten se sopii asennettaviksi vaativiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa on suurentunut palovaara. Valaisimessa on suuri valovirta, teho on jopa 138lm/W, joten valaisin sopiikin täydellisesti esimerkiksi pysäköintitaloihin, työpajoihin sekä muihin pölyisiin ja likaisiin ympäristöihin.
Valaisimen runko on anodisoitua alumiinia, kupu ja päädyt kestävää itsestään sammuvaa polykarbonaattia. Liteline IP65 -valaisimen huolellisesti suunniteltu rakenne mahdollistaa kytkennän sekä ohjaimen ja sensorin käytön avaamatta kupua.
Snro | Tyyppi | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valaisinteho | Kokonaisteho |
43 183 00 | On/Off | Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035) | 4000K | 5150lm | 136lm/W | 38W |
43 183 01 | Mikroaaltosensori | Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035) | 4000K | 5150lm | 134lm/W | 38,5W |
Snro | Tyyppi | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valaisinteho | Kokonaisteho |
43 183 02 | On/Off | Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035) | 4000K | 6850lm | 138lm/W | 49,5W |
43 183 03 | Mikroaaltosensori | Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035) | 4000K | 6850lm | 136lm/W | 50W |
Astro julkaisi kevään 2022 uutuusmalliston, joka pitää sisällään ajattomia vaihtoehtoja hotellien ja kylpyhuoneiden valaistukseen.
Uudet DCL-valaisinpistorasiat Uudet, yleiseurooppalaisen standardin mukaiset, DCL-valaisinpistorasiat tulevat korvaamaan Suomessa perinteisesti käytetyt pistorasiat. Valaisinpistorasioiden käyttö Suomessa on käytetty kolmenkymmenen vuoden ajan asunnoissa asukkaan liitettäväksi tarkoitettujen valaisimien liitäntään valaisinpistokytkimiä eli valaisinpistorasioita ja -pistotulppia. Aikoinaan otettiin käyttöön valaisinpistokytkin, jota käytetään myös muissa Pohjoismaissa. Uudet eurooppalaiset valaisinpistotulpat ja -pistorasiat Myös muualla on havaittu tarve tällaiselle valaisimen liittämiseen tarkoitetulle pistokytkimelle. Uuden ja vanhan pistokytkimen rakenne poikkeavat toisistaan. Vanhan tyypin pistokytkinjärjestelmä sisältää rakenteet luokan 0, I ja II pistotulpille sekä luokan 0 kruunupistotulpalle. Vanhan tyypin pistotulppa on varsin iso ja sitä voi olla hankala saada sopimaan riippuvalaisimen kattokupin sisään. Uusissa asennuksissa saa käyttää vain suojamaadoituskoskettimella varustettuja pistorasioita. Uusi DCL-tyyppi sisältääkin rakenteet vain suojamaadoituskoskettimella varustetulle pistorasialle ja luokan I ja luokan II pistotulpille. Pistorasia on yleensä upporakenteinen, niin että pistotulppa menee kokonaan pistorasian sisään ja lopputulos vie vähän tilaa ja on siistin näköinen. Upporakenteinen pistorasia vie toisaalta tilaa asennusrasiasta ja rajoittaa sen käyttöä haaroittamiseen, ja sen takia on olemassa myös pinta-asennettavia pistorasioita. Vanhan ja uuden pistokytkintyypin välillä voi periaatteessa käyttää adaptereja, mutta vanhan pistokytkintyypin rakenteesta johtuen ne vievät paljon tilaa, eikä niiden käyttö ole suositeltavaa. Uuden ja vanhan rakenteen käyttö Valaisimien valintaa ja asentamista koskevan standardin SFS 6000-5-55 kohdassa 559.5.1 hyväksytään kummankin pistokytkintyypin käyttö. Ajatuksena on ollut, että kun markkinoille tulee uuden pistokytkinjärjestelmän mukaisia valaisimia, se luo kysyntää myös uudentyyppisille pistorasioille. Nyt näyttää, että näitä uudella valaisinpistotulpilla varustettuja valaisimia on tulossa markkinoille. Suomessa ei ole suunnitelmia kieltää vanhantyyppisten valaisinpistorasioiden ja -pistotulppien käyttöä, kuitenkin esitetään seuraavat suositukset: Vanhan tyyppisiä valaisinpistokytkimiä suositellaan käytettäväksi aikaisemmin tehtyjen asennusten korjaus-, laajennus- ja muutostöissä. Kuitenkin vanhan tyypin valaisinpistokytkimien käyttö on sallittu myös uudisrakennuskohteissa. Uudisrakennuskohteissa suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi uuden tyyppisiä DCL-pistokytkimiä siten, että kohteeseen toimitetaan myös pistotulpat. Asennuksen suunnittelussa on otettava huomioon uppoasenteisen pistorasian vaatima tila. [su_table responsive="yes"] Snro Kuvaus Tuotenimi 11 301 00 DCL-ripustuskansi, uppoasennus AKK14 11 301 01 DCL-ripustuskansi, pinta-asennus AKK15 [/su_table] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]
Uusi OPTOTRONIC DALI NFC I LED-liitäntälaite tarjoaa optimaalisen valaistuksen toimistoihin ja oppilaitoksiin.