Kevyesti mukana kulkevat, monikäyttöiset ja vahvat XB300 ja XB500 kelanpyöritysalustat ovat nyt SLO:n valikoimassa.

XB300

  • XB300-versioista on tarjolla myös setti, jossa on mukana keskitappi.
  • Mandrelilla niput ja bobbiinikelat pysyvät hyvin pyöritysalustan päällä. Mandrel sopii myös XB 500 malliin. XB 300-mallin laakereiden maksimikuorma on 300kg ja XB500-mallin 800kg. Alustat kannattelevat siis myös isommat kelat ja kulkevat silti kevyesti asentajan mukana.
  • XB300 versiosta on myös erittäin monipuolinen salkkusetti, jossa mukana XB300, Mandrel ja Runpo 5 -vetojousi (30 m) polyamidista Runpotecin patentoidulla kärjellä.
  • XB500-versio on vielä monikäyttöisempi nousevan kannen ansiosta, jolloin sitä voi käyttää myös kahden nipun tai putkijohtojen kanssa.

 

XB300

XB300 + Mandrel + Runpo 5 + salkku

XB500

Tuotteet verkkokaupassa

Snro Tuote
6441900 XB300
6441938 XB300 + Mandrel
6441942 XB300 + Mandrel + Runpo 5 + salkku
6441901 XB500

Kaapelinvetokone CW 800

8 – 10 miehen voimalla vetävä sähkötoiminen kaapelinvetokone, joka liikkuu työmaalla kätevästi rullakon avulla. Sen saa myös irti koneesta, jolloin vetokoneen voi kiinnittää haluttuun kohtaan työmaalla lattiaan, seinään tai asfalttiin. Rullakosta on myös reikä vetokoukulle autokiinnitystä ajatellen.

CW 800 pyörii aina vakionopeudella, mutta kahden eri vetorullan ansiosta siinä on vetovoimat 400 kg ja 800 kg sekä vetonopeudet 8 m/min ja 4 m/min. Sähkömoottorin teho on 750W ja kone kytketään sähköverkkoon normaalilla schukopistokkeella.

Vetoköydet ja -sukat

Vetokoneen lisäksi tarjolla on laadukkaat vetoköydet valmiilla kierronpoistoleikariin sopivalla silmukalla/pleissauksella. Polyesteriköysi kestää kulutusta eikä ”sotkeudu” helposti. Vetoköydet saa kätevissä metallitelineissä, joissa on myös pyörät siirtelyn helpottamiseksi. Pisin vetoköysi 12mm/350 m painaa telineineen 62 kg, joten pyörät helpottavat asentajan työtä merkittävästi.

12 mm vetoköyden vetolujuus on 2180 kg ja sen yhteyteen Runpotec suosittaa kierronpoistoleikaria ”Swivel” joka poistaa kaapelin ja vetoköyden kiertymistä, ja pidentää vetoköyden käyttöikää.

Runpotec valikoimasta löytyvät vetosukat kokoon 85 – 100 mm asti. Vetosukat ovat yhteensopivia kierronpoistoleikariin.

Kaapelinvetokone CW 800 vetoköysineen on jo käytössä useilla merkittävillä työmailla Suomessa, mm Länsimetro ja Helsingin lentokenttä.

CW800 ja vetoköysi telineessä

Kierronpoistoleikari, Swivel

Tuotteet verkkokaupassa

Snro Tuote
6441920 Vetokone CW800
6441943 Vetoköysi telineessä 200 m / 12 mm
6441939 Kierronpoistoleikari, Swivel