MCB-7 aikarele soveltuu laajan aika- ja jännitealueen ansiosta käytettäväksi muun muassa merkinantokojeiden, ilmastoinnin, ovikojeiden, valaistusryhmien kytkentään ja automaattiseen ohjaukseen veto- ja päästöhidastuksella.

 

Toiminta: Vetohidastus

Jännitteen kytkeytyessä päälle, rele vetää asetellun ajan jälkeen. Rele pysyy vetäneenä niin kauan, kun jännite on kytkettynä.

 

Toiminta: Päästöhidastus

Jännitteen kytkeytyessä päälle, rele vetää. Rele päästää asetellun ajan jälkeen.

 

  • Vetohidastus / päästöhidastus
  • Syöttöjännite: 24–240V AC/ DC , 50/60 Hz
  • Kosketin: Vaihtokosketin 8A, 2000VA
  • Säätöalue 0,1s… 30h Led osoitus jännitteen syötölle ja kosketintoiminnalle
  • Asennus DIN -kiskoon, tilantarve 1mod.
  • Liitännät: 2,5 mm2 ruuviliittimet
  • Sähkönumero 27 030 00

Tilaa verkkokaupasta

ACS380 ja ACS480 – taajuusmuuttajien erot

Suunniteltu kaappiasennuksiin ACS380 sarjan taajuusmuuttajat on suunniteltu erityisesti  koneenrakennusta silmällä pitäen. Kummatkin taajuusmuttajat, ACS380 ja ACS480, sopivat kaappiasennuksiin ja näiden suojausluokitus on IP20.  ACS380 on laajemmin konfiguroitavissa EMC suojauksen (C4-C2, EN 61800-3), takaisinkytkentöjen (HTL/TTL enkooderi) ja valmiiden kokoonpanojen suhteen.

Kompakti TeSys U -moottorikäynnistin nyt 38 A saakka

Modulaarinen TeSys U -käynnistin täydentyi 18,5 kW / 400 V tehoille saakka tutulla 45 mm leveydellä.

Siemensin kuormakytkinsarja 3KD uudistuu

Virta-alue laajenee ja kokoluokkien virta-alueet muuttuvat.