Modulaarinen TeSys U -käynnistin täydentyi 18,5 kW / 400 V tehoille saakka tutulla 45 mm leveydellä.

Todettua teknologiaa

Jo yli 15 vuoden ajan TeSys U -käynnistimiä on käytetty suorissa ja suunnanvaihtolähdöissä, kun on tarvittu turvallista, pienikokoista, helposti asennattavaa ja muokattavaa käynnistinratkaisua 32 A saakka. TeSys U käynnistin on yksinkertainen ja luotettava valita ja asentaa, koska se sisältää kaikki perustoiminnot samassa rakenteessa: Erotus, oikosulku- ja ylikuormasuojaus ja kytkentä. Käynnistin voi olla myös väyläohjattava ja se on laajennettavissa valvontaoptioilla, kuten moottorin ylikuormituksen valvonta tai etäkuittaus ylikuormatilanteessa.

45 mm leveys

38 A:n TeSys U -käynnistimen leveys on edelleenkin vain 45 mm sekä suorissa että suunnanvaihtokäytöissä. Suoran käynnistyksen runko sisältää aina vakiona 13-14 ja 21-22 apukosketiedot. Suunnanvaihtokäynnistin sisältää vakiona em. koskettimilla tehdyn sähköiset lukitukset. Tarpeen mukaan valittavat lisäpu- ja/tai hälytyskoskettimet asennetaan omiin moduulipaikoihinsa käynnistimen sisälle.

Joustava ja muokattava

Suojareleiden valikoimaan, jotka lähtevät 0,16 A:sta, on lisätty uutuutena virta-alue 9,5 – 38 A.  Suojarele voi olla Standard-mallin vakiosuojarele käynnistysaikaluokalla 10 tai Advanced-mallin suojarele käynnistysaikaluokalla 10 tai 20.  Advanced-suojareleen käyttö mahdollistaa erilaisten lisävalvontamoduuleiden tai vayläliityntäoptioiden käytön.

Snro Tuotenumero Kuvaus
37 817 91 LUB38 TeSys U runko, suora käynnistys (DOL), 38A/18,5kW/400V, 1s+1a
37 818 01 LU2B38BL TeSys U runko, suunnanvaihto, 38A/18,5kW/400V, 24VDC ohjaus
37 818 02 LU2B38FU TeSys U runko, suunnanvaihto, 38A/18,5kW/400V, 230VAC ohjaus
37 817 95 LUCA38BL TeSys U suojarele, Standard, 9,5-38A, luokka 10, 3-vaihe, 24VDC
37 817 96 LUCA38FU TeSys U suojarele, Standard, 9,5-38A, luokka 10, 3-vaihe, 230VAC
37 817 93 LUCB38BL TeSys U suojarele, Advanced, 9,5-38A, luokka 10, 3-vaihe, 24VDC
37 817 94 LUCB38FU TeSys U suojarele, Advanced, 9,5-38A, luokka 10, 3-vaihe, 230VAC
37 817 97 LUCD38BL TeSys U suojarele, Advanced, 9,5-38A, luokka 20, 3-vaihe, 24VDC
37 817 98 LUCD38FU TeSys U suojarele, Advanced, 9,5-38A, luokka 20, 3-vaihe, 230VDC


Teksti ja kuvat: Schneider Electric 

Schneider Electric

Moottoreiden hyötysuhde paremmaksi heinäkuusta alkaen

Moottoreita ja taajuusmuuttajia koskevat hyötysuhdevaatimukset kiristyvät heinäkuun alusta alkaen. ABB varmistaa SLO:n kanssa, että kaikki myynnissä olevat ABB:n laitteet ovat uusien säädösten mukaisia. Ostajan on silti hyvä perehtyä muutokseen

ABB:n Globaali moottorisarja koneenrakentajille

ABB:n globaali alumiinimoottorisarja on kehitetty helpottamaan koneenrakentajien moottorivalintaa vientiprojekteihin EU-alueelle sekä esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan.

Hyvän hyötysuhteen moottoreilla kohti kestävämpää tulevaisuutta

Moottoreiden hyötysuhteen parantaminen on erinomainen keino vähentää maailmanlaajuista energiantarvetta, joka taas itsessään vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja keventää alati nousevaa painetta uusiutuvan energian tuotannolle.