Norwescon uudet SAQ turvakytkimet mullistavat turvakytkinten kytkemisen. SAQ turvakytkimissä on perinteisten ruuviliittimien sijaan jousiliittimet jotka tekevät turvakytkimen asentamisesta helppoa, nopeaa ja vaivatonta.
Soveltuu myös kuormakytkimeksi
SAQ turvakytkin on lisäksi hyväksytty käytettäväksi myös kuormakytkimenä. Turvakytkimessä on neljä M25 läpivientiä, läpiviennit ovat pehmeää TPE muovia joka tekee kaapeloinnista helppoa ja läpiviennistä tiiviin. Kotelointiluokka on IP65.
Jousiliittimen käytössä on monta etua verrattuna tavalliseen ruuviliitokseen:
- Jousiliitin sopii kaikkiin kaapelityyppeihin.
- Jousiliitintä ei tarvitse jälkikiristää.
- Jousiliitin vähentää kuumenemisen riskiä.
- SAQ turvakytkin on nopea asentaa joka säästää aikaa ja kustannuksia.
- Kotelon läpiviennit pehmeää TPE muovia.
- Kaikki navat ovat samalla rivillä.
Tuote | SAQ 216 | SAQ 316 | SAQ 316H | SAQ 416 |
S-numero | 36 052 40 | 36 052 41 | 36 052 42 | 36 052 43 |
Navat | 2+N+PE | 3+N+PE | 3+N+PE | 4+N+PE |
Apukosketin AC15/400V | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
Kotelointiluokka | IP65 | |||
Nimellinen käyttöjännite | 500 V | |||
Mitoitettu jatkuva virta AC23 | 16 A | |||
Nimellisteho moottorille 400V | 7,5 kW | |||
Liitoskaapelin suurin koko | 6 mm² | |||
Koko (l x k x s) | 107x129x62 mm | |||
Läpiviennit | 4xM25 |
Teksti ja kuvat: Norwesco