Pyysimme kyselyssä arvioimaan SLO:n valikoimaa, käytettyjä teollisuuskaapelityyppejä ja –merkkejä sekä tärkeimpiä hankintakanavan ja kaapelin valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tässä poimintoja tuloksista:

Näin asiakkaamme arvioivat kaapelivalikoimaamme

SLO:lla on panostettu teollisuustuotteisiin, -toimittajiin ja tekniseen asiantuntemukseen. Teollisuusasiakkaille tehdyn kyselyn mukaan asiakkaatkin pitävät kyseisiä asioita valikoimassa ja hankintakanavassa tärkeinä, mutta kehitettävää toki aina on!

Kolme neljästä vastaajasta pitää valikoimaamme hyvänä tai erittäin hyvänä, vaikka teollisuuden moninaisia tarpeita kattamaan tarvitaan harvinaisen paljon eri kaapelivaihtoehtoja.

 

Olemme jo vastanneet asiakkaiden tarpeisiin koostamalla kaapeleista oman luettelon teollisuuden tarpeisiin.

Kaapeleiden tärkeät ominaisuudet

Tekniset vaatimukset täyttävä, nopeasti saatavilla oleva – ja sopivan hintainen – kaapeli on luonnollisesti se halutuin kaapeli!

Hyvä asennettavuus eli kuorittavuus ja taipuisuus tekevät asennustyöstä tehokkaampaa, minkä myös asiakkaamme tietävät. Kuitenkin harva on tilanteessa, missä kaapelin hinta ei vaikuttaisi ratkaisevasti siihen, mikä kaapeli kohteeseen lopulta valitaan.

Lopputulos on aina teknisten ominaisuuksien, hinnan ja saatavuuden yhtälö, mitä SLO pyrkii asiakkaan kanssa ratkomaan hyvässä yhteistyössä. Meille tuleekin paljon tiedusteluja siitä, millainen ratkaisu tiettyyn teollisuuskohteeseen tai tuotantotilaan sopisi.

Kaapeleiden CPR-vaatimuksista tiukimmatkin täyttävä kaapelityyppi Cca on vielä hankinnoissa vähemmistössä, sillä monissa teollisuuskohteissa Eca-kaapeli on riittävä. Valittu kaapeli kertoo myös hankintoihin kohdistuvista hintapaineista, sillä Eca on CPR-kaapeleista edullisin.

Kaapelia ostetaan toimintavarmalta ja palvelevalta taholta

Hankintakanavan valintaa ohjaavat eniten valikoiman sopivuus eli kaapelin saatavuus sekä toimitusvarmuus. Näiden jatkona ostajat kaipaavat myös henkilökohtaista aktiivisuutta myyjätaholta: teknistä asiantuntijuutta, ripeitä vastauksia ja tavoitettavuutta ylipäätään.

SLO:n logistiikka on tukkukaupan toimintavarmuuden eliittiä ja pystymme palvelemaan myös teollisuusasiakkaitamme ennakoitavilla ja luotettavilla toimituksilla. Tämän  lisäksi SLO tarjoaa ostajalle nimenomaan laajaa asiantuntijuutta ja koko maan laajuista palvelevaa myyntiorganisaatiota.

Hieman yllättäen verkkokauppa ominaisuuksineen ei ollut vastaajien mielestä ratkaisevassa asemassa teollisuuskaapelin hankinnassa, mutta saatavuustietoja sieltä oletetaan kuitenkin saatavan ripeästi.

Teollisuuskohteen kaapelien hankintakanavana SLO on asiakkaalle tehokas ja luotettava, mikä palvelevan myynnin ja teknisen osaamisen kera pystyy ratkomaan asiakkaan erityistarpeitakin – oikeaa hintatasoa unohtamatta. Laajan valikoiman, hankinta- ja myyjäverkostomme ja asiantuntijuuden avulla voimme tukkukanavana palvella asiakkaitamme tietyissä tapauksissa paremmin kuin maahantuojat ja valmistajat.

SLO:n kyselyyn vastasi vuoden 2020 loppupuoliskolla toistasataa teollisuuspuolen ammattilaista, jotka tekevät kaapelihankintoja. Kiitos vastaajille vaivannäöstä, saimme aiheeseen liittyen paljon yhteydenottopyyntöjä ja ideoita valikoiman ja tekemisen kehittämiseen!

Liitos on ratkaiseva rajapinta

Oikein tehty liitos on luotettava ja turvallisuutta edistävä. Huolellisesti toteutetut liitokset ovat myös pitkäikäisiä ja maksavat näin investoinnit takaisin.

Varkaat eivät pidä tästä maadoitusköydestä

Kuparivarkaudet vain lisääntyvät jatkuvasti. Kirkkojen kattoja varastetaan, junaliikenne peruuntuu ja hautoja häpäistään. Varastetun kuparin kauppa on nykyään suuri järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Varkaudet maksavat yhteiskunnalle miljoonia kruunuja joka vuosi. Nyt siihen on ratkaisu. Ja se tulee Nexansilta.   VARASTAMINEN EI ENÄÄ HOUKUTA Grimsåsissa ruotsalaista tukikohtaansa pitävä Nexans on yksi maailman johtavista kaapeliyrityksistä ja kyllästynyt kaikkiin kuparivarkauksiin. Osaksi he ovat itse joutuneet varkauksien kohteeksi, mutta myös heidän asiakkaansa ja yhteiskunta mitä suuressa määrin. Sen vuoksi he ovat kehittäneet tuotteen, jonka varastaminen himottaa huomattavasti vähemmän. – CCS-maadoituskaapelissa keskilanka on kuparilla pinnoitettua terästä. Koska kaapeliin on sekoitettu terästä, se on yksinkertaisesti hankalampaa kierrättää eikä siten yhtä kiinnostavaa varkaille, sanoo tuotepäällikkö Mats Klarén Nexansilta.   KYSE ON IHMISTEN TURVALLISUUDESTA Varkauksien lopettaminen on tärkeää, sillä kyse on myös ihmisten turvallisuudesta. Kuparin varastamiseen liittyy suuria riskejä kuparin sähkönjohtavuuden takia. Johdot saattavat yhdellä hetkellä vaikuttaa vaarattomilta, mutta voivat seuraavassa sekunnissa johtaa vakaviin vahinkoihin. Ongelma ei todennäköisesti vähene, sillä kuparin maailmanmarkkinahinta nousee. Kokemuksesta tiedetään, että varkauksien ja vahingontekojen määrä lisääntyy.   [su_note note_color="#ecedeb" text_color="#000000"] TEKNISET TIEDOT: CCS-maadoitusköysi (Copper Clad Steel) asennetaan maahan. Köysi on 7-lankainen ja päällystetty mustalla johtavalla muovilla, jolla se erottuu tavallisista ja perinteisistä maadoitusköysistä. Asennuksen helpottamiseksi maadoitusköysi on hehkutettu. Lankaluku ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Köyden kanssa työskennellessä on tärkeää käyttää teräksen leikkaamiseen sopivia työkaluja. Puristettaessa ja liitettäessä muovi on poistettava. CCS -maadoitusköyttä on saatavissa kolmea poikkipintaa: 25, 35 ja 50 mm².   [/su_note]   [su_table responsive="yes"] Snro Nimike 01 051 10 Maadoitusköysi CCS 25  Nexans K500 Teräs/kupari 01 051 11 Maadoitusköysi CCS 35  Nexans K500 Teräs/kupari 01 051 12 Maadoitusköysi CCS 50   Nexans K500 Teräs/kupari [/su_table]