Kaapelinsuojauksen standardit muuttuivat syksyllä 2017
Kaapelinsuojausstandardi (SFS 6000-814 Pienjännitesähköasennukset) on muuttunut eurooppalaisen käytännön mukaiseksi
Laadukasta Eupen Eucaflex Plus kumikaapelia käytetään liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa, ja se soveltuu keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Ulkovaipan erikoisseos takaa hyvät ominaisuudet: erinomainen taivuteltavuus, helppo kuoria.
Eucaflex Plus -kumikaapelilla on hyvä mekaaninen kestävyys jopa -40°C lämpötiloissa ja +90°C johdinlämpötiloissa. Kaapeli kestää useimpia öljyjä ja kemikaaleja ja on UV-kestävä. Kaapeli voidaan upottaa maksimissaan 50 metriä lievästi saastuneisiin tai maksimissaan 10 metriä saastuneisiin vesiin.
Tilaa verkkokaupasta
Kaapelinsuojausstandardi (SFS 6000-814 Pienjännitesähköasennukset) on muuttunut eurooppalaisen käytännön mukaiseksi
Nestorin uudet jatkoskotelot mekaanisilla tiivisteillä Nestor Cablesin NesCon®-tuoteperhe sisältää kaikki valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeet sekä kattavan valikoiman erilaisia lisätarvikkeita ja työkaluja. Tuotteiden yhteensopivuus on taattu kaikkien Nestor Cablesin valmistamien valokaapeleiden kanssa.
Nestor Cablesin uusi ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850 mm korkeasta K0-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista. Se on tarkoitettu erityisesti mikrokanavaverkkoihin.