ABB Lattia-, huone- ja yhdistelmätermostaatti
Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalusteisiin sopivat yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen
Musta AP10M-pintajakorasia sopii erinomaisesti sisä- että ulkoasennuksiin, ja sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.
Rasia sisältää 14 (Ø19 mm) kalvopäällysteistä kaapeliläpivientiä, kolme jokaisella sivulla ja kaksi pohjassa. Kansi tulee esiasennettuna tehtaalta ja se voidaan irrottaa käsin ilman työkaluja.
Sarja on saatavilla seuraavissa väreissä: valkoinen, harmaa ja musta.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Suomessa suunniteltu ja valmistettu tilava AP10-jakorasia on entistä kestävämpi. Kotelointiluokka on IP65 ja se on hyväksytty -25°C asennuslämpötilalle.
Tekniset tiedot | |
Kotelointiluokka: | IP65 |
Asennuslämpötila: | -25 … 60 °C |
Nimellisjännite: | 500 V |
Kaapeliläpiviennit sivuilla: | 12 kpl |
Kaapeliläpiviennit pohjassa: | 2 kpl |
Sinetöintimahdollisuus: | Kyllä |
Snro | Tyyppi. | Kuvaus | Pakkaus |
16 125 10 | AP10 | Jakorasia, pinta 104×104 mm, valk. | 5/30 |
16 125 12 | AP10/G | Jakorasia, pinta 104×104 mm, harm. | 5/30 |
16 125 16 | AP10M | Jakorasia, pinta 104×104 mm, musta | 5/30 |
Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalusteisiin sopivat yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen
Turvallisuus ja toimivuus ovat avainsanoja Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Siksi lähtöporttien konepaikkojen betonin sulanapitoon asennetaan nVent Raychemin valmistama EM2-XR -lämpökaapeli (snro: 0431076).
Vanhanaikaisen metallisen sähkökotelon sisään ei näe suoraan, sitä on vaikea kasvattaa alkuperäisestä koosta ja mokoma ruostuu helposti heti ensimmäisen osuman tullen. Nyt voit unohtaa nämä ongelmat! Henselin modulaariset MI-kotelot ovat osa turvallista sähköasennusta. Keskuskoteloita on kuutta eri kokoa, joista on helppo rakentaa haluttu yhdistelmä sähkönjakojärjestelmää varten. Kotelo sopii myös vaativiin ympäristöihin, kuten teollisuuteen. Koteloilla on korkeat IP- ja IK-luokitukset, eli ne kestävät erinomaisesti sekä pölyä, kosteutta että iskua. Kuori on UV-suojattu. Kotelo kestää suuretkin lämpötilanvaihtelut, vaikka pakkasesta terästehtaan olosuhteisiin. Kannen voi valita läpinäkyväksi tai läpinäkymättömäksi riippuen siitä, halutaanko sisään sijoittaa esimerkiksi mittari. Avausmekanismi on valittavissa käsi- tai työkalukäyttöiseksi ja kotelo on myös sinetöitävissä. MI-kotelon edut ovat ehdottomasti muuntojoustavuus ja modulaarisuus. Koteloista on helppo rakentaa haluttu yhdistelmä ja se kasvaa vaivattomasti kiinteistön mukana. Apuna voi käyttää myös ENYGUIDE-suunnitteluohjelmistoa. Ohjelma laskee valmiiksi esimerkiksi lämpöhäviöt ja tulostaa kokonaisuuden komponenttiluettelon. Koteloille on tarjolla myös runsaasti eri lisäosia, kuten säänsuojaa ja lippaa. MI-koteloiden hintaa on nyt laskettu. Testaa nyt edullisesti! Tuote-esimerkit: [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroNimike34 078 02MI020134 078 13MI0200 [/su_table]