Combi KNX -kytkinyksiköiden valikoimaan kuuluu 9 kompaktia laitetta. Kanavat voi joustavasti käyttää normaaliin kytkentään sekä verhomoottoreiden ohjaukseen.

Joustavuus yhdistettynä kompaktiin kokoon Combi KNX -kytkinyksiköissä kytkentään ja verhomoottoreiden ohjaukseen on käytettävissä kaksi kanavaa moduulin leveyttä kohden.

Combi-kytkinyksiköt ovat myös varustettu monipuolisilla ohjelmoitavilla ominaisuuksilla kuten mm. aikaviive-, logiikka- ja tilannetoiminnot sekä tilanneohjaus ja keskitetty ohjaus. Käyttöjännite KNX-väylästä.

Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanavaerotus. Lähtöjen käsiohjaus on mahdollista kalvopainikkeista, käsiohjaus voidaan myös estää ohjelmallisesti.

KNX-kytkinyksiköt ovat laajan virta-alueensa ja suuren kanavamääränsä ansiosta markkinoiden joustavimpia laitteita. Laitemallisto on kehitetty Saksassa. Tuotteet myös valmistetaan Saksassa tiukimpien laatustandardien mukaisesti, ja ne vastaavat nykyaikaisten rakennusten monipuolisia vaatimuksia.

i-bus® KNX Combi

Edut

  • Kytkin- ja verhomoottorinohjauksen valinta
  • Suuri kanavatiheys: 2 kytkinlähtöä tai 1 verhomoottorilähtö 1-DIN moduulin leveyttä kohden
  • Soveltuu monivaiheiseen käyttöön
  •  Helppo käyttöönotto parametrimallien avulla

 

 

Snro Tyyppi Kuvaus
28 146 79 SAH/S8.6.7.1 Combi kytkinyksikkö 8 x 6 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavaa, 4 moduulia
28 146 80 SAH/S16.6.7.1 Combi kytkinyksikkö 16 x 6 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavaa, 8 moduulia
28 146 81 SAH/S24.6.7.1 Combi kytkinyksikkö 24 x 6 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 24/12-kanavaa, 12 moduulia
28 146 82 SAH/S8.10.7.1 Combi kytkinyksikkö 8 x 10 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavaa, 4 moduulia
28 146 83 SAH/S16.10.7.1 Combi kytkinyksikkö 16 x 10 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavaa, 8 moduulia
28 146 84 SAH/S24.10.7.1 Combi kytkinyksikkö 24 x 10 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 24/12-kanavaa, 12 moduulia
28 146 85 SAH/S8.16.7.1 Combi kytkinyksikkö 8 x 16 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavaa, 4 moduulia
28 146 86 SAH/S16.16.7.1 Combi kytkinyksikkö 16 x 16 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavaa, 8 moduulia
28 146 87 SAH/S24.16.7.1 Combi kytkinyksikkö 24 x 16 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 24/12-kanavaa, 12 moduulia

ABB logo

Ebecon betoninkovetussilmukat (BHS)

Lämmityskaapeli betonin kovettamiseen

Schneider Electric uudet pinta-asennuskalusteet

Schneider Electric on tuonut markkinoille täysin uudistetun Exxact pinta-asennusmalliston. Modernit, tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet ovat kauan kaivattu uudistus Exxact valikoimaan. Renova henkii klassista retroa ja sopii hyvin vanhaa vaalivaan sisustukseen.

ABB:n palokattorasia AU70FR

Sopii EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin