Perelin teholähde- ja led-valikoima kasvaa
Mascot-pistorasiateholähteet ja Snappyn led-teholähteet täydentävät Perelin jo ennestään laajaa teholähdevalikoimaa. Ledeistä on nyt saatavissa myös varauloskäyntijärjestelmiin soveltuva led-lamppu.
Hovden on korkealaatuisten puutarha, kohde- ja kylttivalaisinten sarja. Teholuokat ovat 8, 12 ja 24W joiden lumen arvot ovat 540-2200 lumenia. Materiaali on lujaa jauhemaalattua alumiinia, jolla annetaan 10 vuoden korroosiotakuu. Maa-asennuksen lisäksi valaisin voidaan kiinnittää seinälle asennuskannakkeen avulla.
Tuoteperheestä löytyy myös Hovden Sign, jota voidaan käyttää kylttien valaisemiseen 800mm pitkän varren ansiosta. Valaisimen pää kääntyy 360 astetta, mikä mahdollistaa joustavan asennuksen ja suuntaamisen. Valittavana on kaksi eri valokeilaa, 15 ja 36 astetta. Häikäisynestoa varten saatavilla myös rajain lisävarusteena.
Snro | Tuote |
45 227 66 | HOVDEN MINI 600lm 4K, 360 |
45 227 70 | HOVDEN MIDI 1300lm 4K, 360 |
45 227 74 | HOVDEN MAXI 2200lm 4K, 360 |
Mascot-pistorasiateholähteet ja Snappyn led-teholähteet täydentävät Perelin jo ennestään laajaa teholähdevalikoimaa. Ledeistä on nyt saatavissa myös varauloskäyntijärjestelmiin soveltuva led-lamppu.
Izylum näyttää tietä modernille, kestävää kehitystä edistävälle tie- ja katuvalaistukselle. Sen parhaita puolia ovat huippuunsa viritetty valaisintekniikka sekä huikea määrä innovaatioita asennusta ja käyttöä helpottamaan. Energiatehokkuuden ja käyttömukavuuden varmistavat uuden sukupolven LensoFlex4-linssioptiikat sekä monipuoliset ohjausvaihtoehdot. Miksi enää harkita muuta?
Saksalainen BEGA on kehittänyt ja valmistanut korkealuokkaisia valaisimia yli kuusi vuosikymmentä lähes kaikille arkkitehtuurin osa-alueille.